ケレンボーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
98件の「ケレンボー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケレン棒」、「塩ビパイプ」、「木工 電動工具」などの商品も取り扱っております。
はがし作業全般にご使用できます。コンパクトタイプです。
サイズ 柄長さ(mm) 450
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。 刃幅(mm) 85 全長(mm) 960 トラスコ品番 411-5619 材質 刃先:スチール、柄:木 質量(kg) 1
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

軽量で使いやすい
用途ペンキはがし・壁落としなど 寸法(mm) 1020×100×30 質量(g) 540 材質(柄部) ラミン 硬度HRC(刃部) 50 材質(刃) SPHC-H
1セット(2丁)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
用途コンクリートのハツリ作業に 全長(mm) 1000 刃幅(mm) 95
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm) 95 全長(mm) 1000 材質 機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g) 760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ柄のケズリ棒です。パイプ柄なのでタフな使い方ができます。ミキサーなどのケズリ作業にも使用できます。
用途ケズリ作業やミキサーなどの掃除に 材質 全長(mm) 1000 先幅(mm) 100
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。 寸法(mm) 幅95×1500 質量(g) 1100 刃幅(mm) 95
1セット(2本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケレン作業に最適!! 幅広タイプもございます。
用途各種剥がし作業やペンキ、錆落としに。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆落としやコンクリートのノロ取りに使えます 壁突等の用途の広い道具です。
刃幅(mm) 95 切刃長さ(mm) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。 材質(刃) ステンレス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷

はがし作業全般にご使用できます。コンパクトタイプです。
刃幅(mm) 86 全長(mm) 510 材質 スチール柄 サイズ
1個
929 税込1,022
当日出荷

サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。 伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。 刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。 材質 パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム 質量(g) 1130 刃長(mm) 約130 刃幅(mm) 約100 刃の厚さ(mm) 約1.5 材質(刃) ステンレス サイズ(mm) (通常)1500、(最大)2500
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。 トラスコ品番 360-1200 寸法(mm) 90×1200 質量(g) 1740
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

刃は20°の傾きが付いていますので、床を立ったままの状態で削れます。
用途ペンキはがし用 材質(刃) 高炭素鋼ブレード(硬質) 刃幅(mm) 150 全長(mm) 1500 エスコ品番 EA524LC 質量(g) 約700 材質(柄部) 木製
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

1丁
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
用途コンクリートのハツリ作業に 材質 刃:鋼材、柄:木
1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)ロングスクレーパーV型
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。 刃幅(mm) 90 トラスコ品番 409-1442 材質 機械構造用炭素鋼 全長(mm) 1150 質量(g) 1750
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷

刃部は、サビに強いステンレス製です。長柄タイプのスクレーパーです。
用途ペンキはがし用。 材質(刃) ステンレス 仕様 長柄 全長(mm) 990 刃幅(mm) 70
1本
2,598 税込2,858
当日出荷