- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- ケレン地ベラのおすすめ人気ランキング
ケレン地ベラのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「ケレン地ベラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パテケレン」、「ケレンベラ」、「ケレン棒」などの商品も取り扱っております。
特殊研磨による刃の先端を薄くし、削りやすくしたパテ施工時のケレン用ヘラです。
先端幅を短くすることで腰がしっかりとしているため、盛り上がったパテをきれいに削り落とせます。
壁紙をはがす作業にも適しています。
厚さ(mm)
0.3
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)
95
全長(mm)
1000
材質
機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)
760
サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。
伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。
刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。
材質
パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム
質量(g)
1130
刃長(mm)
約130
刃幅(mm)
約100
刃の厚さ(mm)
約1.5
材質(刃)
ステンレス
サイズ(mm)
(通常)1500、(最大)2500
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)
85
全長(mm)
960
トラスコ品番
411-5619
材質
刃先:スチール、柄:木
質量(kg)
1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
クロスの剥がし作業
や盛上がったパテの描き落としなどのスクレイパー機能を持たせた地ベラです。
用途スクレイパー
サイズ
5号
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様
入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。
材質(ハンドル)
合板(厚約12mm)
材質(ブレード)
ステンレス
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)
0.6
刃先はアール加工が下地への食い込みを防ぎ、柄は手のひらにフィットする丸グリップを採用しています。
全長×幅W(mm)
約130×約115
タイプ
ワイド型
1個
¥1,610
税込¥1,771
5日以内出荷
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)
1.2
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに
材質(頭)
ステンレス420J2
材質(柄部)
ケヤキ(染色)
材質(刃)
ステンレス420J2
薄手と厚手を色で見極めることが出来るお洒落な地ベラです。
厚さ(mm)
0.6
色
(表面)ブラック、(裏面)レッド
壁紙張り替えの際、脆くなった表のビニル層をめくる際の補助として使用すると便利なヘラです。
先端刃付で適度なしなりがあるので下地の不陸に馴染んでめくりやすく、また刃先の角を丸くしてあるので、下地に食い込みにくくなっています。
握り部分のみ厚くして手に馴染みやすくしています。
先端幅(mm)
約146
タイプ
5寸
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
柄は丸味を持ち、軽く握りやすく、クリア塗装です。
用途クロスのコーナー切りに。
全長(mm)
220
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
0.6
材質
ステンレス(SUS420J2)
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
クロス貼替時、クロスの裏紙剥がしに適したスクレッパーです。
表面フッ素コーティングが施され、裏紙クズ等が付着しにくくなっています。
刃幅(mm)
78
全長(mm)
250
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)
0.09
伸び(%)
2.8
引張強度(N/15mm)
50.6
引張強度(N/10mm)
33.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。
また、穴を開けて軽量化をはかっています。