- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- ケンウッド マイクのおすすめ人気ランキング
ケンウッド マイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新126件の「ケンウッド マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル簡易無線」、「ヘッドセット トランシーバー」、「ワイヤレスマイク」などの商品も取り扱っております。
仕様
PFキー、Φ2.5イヤホンジャック
防水性
IP55/67
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
トラスコ品番
446-0685
適合機種
UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)
質量(g)
100
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
スピーカーマイクロホン
ライトユース
Φ2.5イヤホンジャック付き
用途KENWOOD純正オプション
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様
マイク感度調整付き、Φ2.5イヤホンジャック、イヤーハンガー付き
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
イヤホン形状
開放型
トラスコ品番
446-0677
質量(g)
27
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
長時間使用でも疲れずPTT(送信ボタン)運用が可能。
イヤホン形状
耳かけ型
トラスコ品番
469-6182
適合本体
UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)
質量(g)
35
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)
適合機種
UBZ-LS20/27R、UBZ-LP20/27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR(同時通話では使用できません)、UBZ-S700、UTB-10
アズワン品番
64-8078-97
イヤホン形状
インナーイヤー型
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
97chのチャンネル増波対応。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラスの薄型設計。選べるBluetooth(TM)対応モデル。騒音下でも聞き取りやすい「はっきり聞取りモード」搭載。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。充電器、バッテリー、アンテナ、ベルトフック同梱のオールインワンモデル。ハイパワー・デジタルトランシーバー(資格不要/登録局対応)。チャンネル増波に対応、高速スキャンでストレスフリー。局数増加を続ける簡易無線登録局において制度改正により82チャンネルの利用が可能となりました。TPZ-D563BTE/D563Eはこの82チャンネルに対応し、課題であった混信解消に力を発揮します。さらに上空用受信専用の15チャンネルにも対応。トータル97チャンネルを搭載しました。データ推奨チャンネルはステータスやショートメッセージの使用におすすめします。ケンウッド独自の高速スキャンにより多チャンネルでもストレスフリーで使用できます。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラス※1の薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。便利なBluetooth(TM)を搭載(TPZ-D563BTEのみ)。TPZ-D563BTEはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTはPTTモード、PTTホールドモードおよびVOX運用が可能。PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく、約3時間の充電で通常約8時間(Bluetooth電池セーブON時約12時間)運用できるため、一日の使用にも耐えられます。また、PCとのワイヤレス接続により無線機の設定が容易に変更できます。騒音下でも聞取りやすい「はっきり聞取りモード」※2:イヤホン使用時は、ご使用のイヤホンにより効果に差があります。効果の感じ方には個人差があります。ケンウッドの音作りのノウハウを結集。はっきり聞取りモードをオンにすることで受信音の高域を強調。騒音下はもちろん、マスク着用時のこもった音声も聞取りやすくなります。1台でも2台分働くセカンドPTT機能※3:同時送受信は非対応。1つのグループチャンネルをPTT、もう1つのグループチャンネルをセカンドPTTに設定できるため、1台でも2台持ちのように活用できます。通信のストレスを緩和する。多彩なオート・チャンネル・セレクト(ACS)機能。オート・チャンネル・セレクト(ACS)。混信を回避するチャンネル切り替えを自動化。送信側で空きチャンネルを高速サーチし、受信相手も切り替わります。グループACS。82チャンネルをAからQの17組のグループに振り分け、さらにサーチを高速化。固定チャンネル感覚で運用できます。デュアルグループACS。セカンドPTTでは別グループでグループACSを使用できます。抗菌・抗ウイルス加工。無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施し、「SIAA抗菌認証」取得。過酷な現場で安心の堅牢、防塵・防水設計。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。過酷な各試験を通過したタフな設計です。さらにIP54/55/67/68の密閉構造により粉塵や放水・水没から無線機を守ります。登録申請だけですぐに開設。簡単な登録申請をするだけで無線局を手軽に開設。通信相手の制限がないため、さまざまなシーンで活用できます。(登録申請書類一式付属)。登録申請手続きは簡単。無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用しますと、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間400円(包括登録の場合は400円)の納付義務があります。電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します)
用途さまざまな業務やレジャーでの連絡を円滑に。快適さを共用できるコミュニケーションを実現します。ショッピングモールなどの大型施設に。広いフロア内で各グループへのスピーディーな指示が可能です。予定変更、緊急連絡などが簡単操作で一斉同報できます。トレッキングなどのアウトドアに。山間部などの携帯電話の圏外でも使えて通話料もかかりません。携帯しやすいコンパクトサイズもアウトドアレジャーに最適です。周囲がうるさい工事現場に。デジタル処理のクリアな音声のため周囲がうるさい工事現場などでもはっきり聞き取れます。タフな現場で使える防塵・防浸設計です。学校行事や野外イベントに。野外活動中の通信手段として簡単な操作で使えます。グループ間通話や緊急時の連絡にも役立ちます。消防団など地域活動の簡易な連絡に。無線機本体はタフな防噴流設計。オプションのスピーカーマイクロホンも水に強い設計です。ゲリラ豪雨など急な悪天候でも安心して使えます。企業などの防災・防犯対策に。高度なデジタル秘話機能で32767通りのコードが選択可能。企業の防災・防犯対策などでも安心してやりとりが行えます。
付属品
1820mAhリチウムイオンバッテリー、急速充電器、ベルトフック、アンテナ(取扱説明書、登録申請書類一式)
質量(g)
247※KNB-75LA装着時※アンテナ、ベルトフック、バッテリー含む
種類
デジタル簡易無線登録局
使用温度範囲(℃)
-20~+60
外形寸法(mm)
幅58×高さ111.9×奥行30.3※KNB-75LA装着時3※突起物含む
定格電圧(V)
DC 7.4±10%
チャンネル数
82ch(陸上・海上用) 15ch(上空用受信専用)
機能
ドットマトリックスの見やすい液晶表示(倍角表示、キーガイド付き)、511通りのUC(ユーザーコード)設定、コード32767通りの秘話機能、チャンネル15ダイレクト呼び出し機能、イヤホンモード、送受信音質調整機能、PTTホールド機能、電源ON時のLED色選択、個別ID設定、メモリーコントロールプログラムMCP-10Bにより。PCから各種設定が可能、擦れ傷に強いシボ加工、上空チャンネル受信機能、送信出力切替、VOX機能、外部/内部マイク感度調整、電池セーブ機能、スキャンとシークスキャン機能、送信お知らせ機能、初期化機能
周波数帯域(MHz)
UHF420/440帯
防塵防水性能
IP54/55/67/68
送信出力
5W/1W
充電時間(時間)
約150
使用時間(時間)
電池セーブON約15/OFF約13(目安)
通信距離(m)
建物が林立する市街地:約500~1000、見通しの良い郊外:約1000~4000※送信出力 5W出力時※建築物が多い地域や、自動車などの金属物体の周囲では、通話のできる距離が短くなります。
音声出力
700mW (10% 歪 )
電波型式
F1C、F1D、F1E、F1F
抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能。従来のUBZシリーズとも通話可能。暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 。電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」。混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定。(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)。空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 。音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 。受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 。オートパワーオフ機能。キーロック機能。アルカリ単3乾電池(3本)対応。ベルトフック同梱
付属品
ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-10~+ 50(※充電動作: 5~40
外形寸法(mm)
幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず)
本体質量(g)
約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)
チャンネル数
交互通話モード20ch
電源電圧(V)
DC 4.5
電波形式
F3E
送信出力
10mW
スピーカー出力(mW)
内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪)
使用周波数(MHz)
400帯
イヤホン付きクリップマイクロホン
セカンドPTT対応、イヤーハンガー付き、マイク感度調整付き、Φ2.5イヤホンジャック
用途KENWOOD純正オプション
イヤホン形状
耳かけ型
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合機種
UBZタイプ全機種
トラスコ品番
819-3830
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
イヤホン形状
耳掛け(ライトユース)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様
イヤーハンガー付き
適合
スピーカーマイクロホン(KMC-55)用
プラグΦ
2.5
ケーブル長(cm)
50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
総務省技術基準適合品 免許・資格不要
中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。
管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。
単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。
オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単
防塵・防水 IP55
覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品
ベルトフック、取扱説明書、保証書
種類
特定小電力
使用温度範囲(℃)
-10~+50
本体質量(g)
110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし)
チャンネル数
交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch
電源電圧(V)
DC1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×79.9×22(突起部含まず)、51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む)
電波形式
F3E
防塵防水性能
IP54/55
送信出力
10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)
使用周波数(MHz)
400
低周波出力
外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)
バッテリー寿命
【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
イヤホン形状
密閉型
トラスコ品番
446-0723
質量(g)
10
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
イヤホン形状
密閉型
トラスコ品番
446-0731
質量(g)
10
対応機種
UBZタイプ(UBZ-M31/M51L/M51Sを除く)
コード長さ(cm)
55
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
快適な装着感の耳掛けタイプのイヤホンです。
イヤホン形状
耳かけ型
トラスコ品番
446-0715
質量(g)
10
対応機種
UBZタイプ全機種
ケーブル長(cm)
55
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
ハンズフリー(セミVOX対応)
イヤホン形状
耳掛け(ライトユース)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラスコ品番
381-1549
適合機種
UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10
種別
ニッケル水素バッテリーパック
質量(g)
64
定格電圧(V)
3.6
バッテリー容量(mAh)
700
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷