- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ポンプ用部品・アクセサリー
- ケーシングカバーのおすすめ人気ランキング
ケーシングカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新218件の「ケーシングカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンスター」、「ケーシング」、「ケーシング 枠」などの商品も取り扱っております。
ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に。
汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群
見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。
フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
仕様
汚水用
型式
コンデンサランモーター
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×278
連続使用時間
8
異物通過径(Φmm)
10
運転可能最低水位(mm)
100
工進PXシリーズのインペラ摩耗時の補修交換用として周波数50/60HZをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
汚物用水中ポンプ PSK-63210A-AAA-2 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.76MB)
50PUA2.4に使用するポンプケーシングです。一部他機種にて兼用で使用可能です。
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。
用途汚水の移送に
仕様
汚水用
型式
コンデンサランモーター
電源コード(m)
5
連続使用時間
8
配管用・水道・スプリンクラーなど。鉄製 両タケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
鉄製
ポンプ本体とホースの連結に。
タケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
形状
カップリング
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
TS
形状
ホースニップル
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ