ケージナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
258件の「ケージナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M6 ケージナット」、「JIS EIA 変換」、「ラックマウントビス」などの商品も取り扱っております。


1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジ(M5)のセットです。
適合 CP-1~6シリーズ、DSK-SV1K、DSK-SV2K。RAC-SV4K、RAC-SV18U、CP-AVシリーズ。CP-016N、CP-026N、CP-036N、SCP-10~40。MR-FA6519、MR-FA7519 材質 スチール 寸法 ネジ/M5 アズワン品番 64-0857-60 入数(個) 20
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。 化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
1セット(50個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
材質 表面処理 三価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22 税込24
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(50個)
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業ケージナット
ケージナット用マウントアングル専用
材質 軟鋼 質量(kg) 0.2 表面処理 メッキ 入数 50(1梱入)
1セット(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。 寸法D(mm) 4.5 材質(本体) 鋼板製 仕上 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆を防ぐニッケルめっき加工 M5ケージナット20個、 M5 x 12mmネジ20個入り 角穴対応ラック/キャビネット用 角穴はめ込み型ケージナット 付属のツールでケージナット取り付けが簡単
用途標準ラックマウント型機器をサーバーラックやキャビネットに設置 寸法(mm) 縦12×横5 シルバー 質量(g) 180.1
1箱(20セット)
3,598 税込3,958
当日出荷

摂津金属工業M6ケージナット
M6のケージナットです。 19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。 ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。
材質 鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット) シリーズ NPO 表面処理 ニッケルめっき 取付穴(mm) □9.6、厚さ2.0/2.3 ねじの呼び M6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋
3,698 税込4,068
当日出荷


1個
919 税込1,011
当日出荷

ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
材質 鋼材 全長(mm) 106 表面処理 亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

19インチマウント機器取付用ケージナット・ネジのセットです。
ブラック 材質 スチール ねじサイズ M6×16
1セット(50個)
6,798 税込7,478
4日以内出荷