- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ケージナット用マウントアングルのおすすめ人気ランキング
ケージナット用マウントアングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「ケージナット用マウントアングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケージナット」、「マウントアングル」、「ラックマウントアングル」などの商品も取り扱っております。
ケージナットをはめ込んで使用する機器取付用パーツ
ネットワークオープンラック(NX-□□UPFN1)専用のマウントフレーム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
材質
鉄t2.3
塗装色
ペールホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
組合わせで様々なL寸に対応できます。
EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
色
黒半つや
材質
鋼板 SPCC t2.3
表面処理
塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
材質
鋼材
全長(mm)
106
表面処理
亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
材質
鋼板
規格
EIA
板厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニットケースFBLシリーズ用を19インチラック実装する際に必要なL金具
材質
アルミ
幅(mm)
19.77
色
ディープオリーブ(マンセル7.5Y3/1)
奥行(mm)
30
シリーズ
FBP
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量のある機器を設置するときにご利用ください2本1組です
用途RAC-SV18用サポートアングル
間口(mm)
67
奥行(mm)
776
高さ(mm)
62
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×776×62
対応機種
RACSV18UN
アズワン品番
64-0878-14
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
総耐荷重(kg)
30
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです。
前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1,017・1,117タイプは723mmです。(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)
材質
本体:鉄
色
本体:ブラック塗装(N1)
規格
19インチ
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質
スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3
適合機種
FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH
質量(kg)
6.3
外形寸法D(mm)
600
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
18.5
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
100
デバイス取り付け用M5ネジ20本とケージナットを同梱
組み立てが簡単
TAA準拠でGSAスケジュールに対応
配置換えが簡単な軽量設計
EIA規格に準拠
用途パッチパネル、ネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい場所に配置。ホームオフィス ネットワークや小規模ITオフィスに最適。KVM、ラックマウントコンピューター/サーバシステムを卓上またはデスクの横にすっきりと配置。ブロードキャスト/ディストリビューションデバイス、スイッチ、エクステンダなどのAV機器を取り付けます
幅(cm)
50.3
色
ブラック
耐荷重(kg)
50
長さ(cm)
29.2
高さ(cm)
58.6
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
JIS/EIAの異なる19インチ規格を変換できる金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行きの異なる装置に対応: ラックの奥行きを10cm伸縮して取り付けができるサーバーラック奥行き調整アダプターキット。耐荷重:支柱2本に取り付けた場合、2.5kg。支柱4本の場合は最大40kgまで対応可能なデータセンターラック用奥行き調整金具。高い費用対効果:複数のラックを購入する必要がなく、奥行き幅の異なる機器を1つのラックスペースに集約することができるラックマウントブラケット。既存のラックに本製品を取り付けるためのネジとナット付属。優れたケーブル管理: 機器をレールから10cm離して取り付けることができるため、ケーブルがラックから飛び出さず、高密度配線によるケーブルの負荷を軽減。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバーラックよりも10cm長い、または短い装置をマウント。ラック奥行きに幅を持たせ、配線管理を改善
幅(mm)
45
質量(g)
104.6
長さ(cm)
10.1
高さ(cm)
2.1
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。
前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)
595~762
塗装色
ブラック
適合機種
AHシリーズ全機種
材質
鉄t2.3
質量(kg)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
1セット(2本)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷