- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ケーブル パワーボールのおすすめ人気ランキング
ケーブル パワーボールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新71件の「ケーブル パワーボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーボール」、「コーナーケーブルローラー」、「ケーブルウインチ」などの商品も取り扱っております。
1台
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
1台
¥709,800
税込¥780,780
6日以内出荷
100Vで手軽に使える
インバータボックス不要
電源
AC100V 50/60Hz
ケーブル長(m)
3
仕様
送り出し力:最大1.76kN(180kgf)
付属品
ラチェットスパナ、空気入れ
質量(kg)
33
出力(W)
250
スイッチ
手元スイッチ入力:4m
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
384×580×258
ベース寸法(mm)
W346×L530
適合ケーブル(Φmm)
1~100
速度(m/min)
50Hz:3.7~16.1、60Hz:4.4~19.3
1台
¥539,800
税込¥593,780
3日以内出荷
1台
¥439,800
税込¥483,780
6日以内出荷
調節不要のケーブルドラム回転台です。
ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。
裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
色
フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー
仕様
ISK-SD800(10150)
トラスコ品番
859-0700
セット内容
ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ
幅(mm)
750
質量(kg)
28.5
高さ(mm)
170
奥行(mm)
770
適合幅(mm)
(ドラム)250~550
最大荷重(kN)
2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)
ドラム外径(mm)
400~800mm
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)
質量(kg)
13
消費電力(W)
1050
引張速度(mm/min)
9500000(無負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×370×225
モーター電圧(V)
AC100(50/60Hz)
引張強度(kN)
5
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
適合機種
ISK-PB180/IS-180FBO
質量(kg)
11
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
632(最大)×840×125
適合ケーブル(Φmm)
~85(ラック高さ100mm)、~72(ラック高さ70mm)
適合ラック
高さ:70・100mm、幅:500mm~
1台
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
家庭用電源で操作可能です。
無線式スイッチボックスを標準装備しました。
独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。
開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆い
トラスコ品番
794-5035
材質
FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス)
幅(mm)
442
質量(kg)
34
高さ(mm)
224
奥行(mm)
309
消費電力(W)
200
ワイヤー径(Φmm)
6
モーター
0.2kW 連続定格
電源コード(m)
プラグ付/3、2次側/3
巻上速度(m/min)
0.6~6.0
1台
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷
敷設ケーブルの品質向上
ウインチと併用し延線作業の効率化
仕様
送り速度調整範囲:35~120Hz
容量(kW)
3.7
質量(kg)
12.5
電源
三相200V 50/60Hz
ケーブル長(m)
3
出力電圧(V)
三相200V
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
192×300×470
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
寸法(mm)
730×200×145
質量(kg)
9.6
定格電流(A)
1.5(50Hz)/1.9(60Hz)。100V 90W
巻上げ速度(m/min)
低速:3.3。高速:5.7
引張強度(kN)
低速:2.2。高速:1.4
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ロード・プリセット機構
逆転防止機構付
付属品
フットスイッチ(コード長:1m)
質量(kg)
59
型
スタンダード型
出力(W)
750
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
450×640×300
引張強度(kN)
高速:14.7、低速:24.5
巻取速度(m/min)
高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0
1台
¥649,800
税込¥714,780
翌々日出荷
色
ドラム外側:グレイ
トラスコ品番
818-3871
質量(kg)
56.8
耐荷重(kg)
1000
適合外径(Φmm)
ドラム400~1200
適合幅(mm)
ドラム300~750
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
ケーブル中間送り機
「パワーボル」との併用に最適
付属品
フットスイッチ(コード長:2m)、コントローラー
質量(kg)
23
出力(W)
400
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×411×269
引張強度(kN)
4.3
速度(m/min)
0.8~17.0
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
引張力7.8kN(800kgf)
仕様
9m/分
全長(mm)
855
質量(kg)
40
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
400
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
付属品
取扱説明書、フットスイッチ
質量(kg)
13(ベース付)
出力(W)
500
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
引張強度(kN)
5
巻取速度(m/min)
5.5~9.5
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
370×225×345
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
寸法(mm)
730×500×272
質量(kg)
45
定格電流(A)
7.7。100V 400W
巻上げ速度(m/min)
低速:3.3。高速:6.1
引張強度(kN)
低速:10。高速:6
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷