- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- ケーブル ラベル シールのおすすめ人気ランキング
ケーブル ラベル シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新304件の「ケーブル ラベル シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル表示ラベル」、「巻きつけ ラベル」、「ケーブル ラベル タグ」などの商品も取り扱っております。
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)
-18~135
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色
白
使用温度範囲(℃)
-18~135
列数
7
行数
6
貼付枚数(枚/シート)
42
適合ケーブル(Φmm)
4.1~8.1
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示
色
白
材質
ポリエステル
トラスコ品番
814-6592
質量(g)
134
使用温度範囲(℃)
-40~150
表示部
縦9.5×横25.4mm
適合ケーブル(Φmm)
3.1~5.1
1箱(200枚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。
仕様
タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品
台紙10枚
入数
4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色
白
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
印字方式
油性ペン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
配線を識別するためにケーブルやコードに巻いて貼るシールです。コンセントの抜き間違い防止にも便利。はがきサイズのシートに10片のシールが付いています。破れにくく、外れにくい合成紙フィルムの材質です。パソコン周りや、AV機器周りの一般的なケーブルサイズの配線管理に最適です。染料インクのインクジェットプリンター印刷対応で、便利なテンプレートもご用意しています。油性ペンでの手書きも可能です。
用途配線整理 識別
仕様
折り返し用ミシン目入、陳列に便利なヘッダ付袋入り
付属品
印刷用テスト用紙1枚入り
材質
合成紙
寸法(mm)
シート-縦148×横100、1片-縦11×横90、1片使用時-縦11×横30
サイズ
はがきサイズ
寸法(縦×横)(mm)
【シート】148×100、【1片】11×90、【1片使用時】11×30
紙厚(mm)
0.306
片数
50片
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
1冊(50片)
¥619
税込¥681
当日出荷
各種プリンタ(レーザ・インクジェット・コピー機)でマルチに印刷可能。カラーレーザプリンタ、カラーコピー機にも対応しています。
連続給紙が可能。
美しく鮮明にカラーを再現します。
紙質
上質紙
シートサイズ
A4
耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。
色
白
材質
ポリオレフィンフィルム
使用温度範囲(℃)
-40~+120
厚さ(μm)
80
粘着剤
アクリル系
使用環境
屋内使用
用紙サイズ
A4
白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に最適です。
新素材にリニューアルし、伸縮性と隠ぺい性がUPしました。
用途配線管理に最適!
テープ文字色
黒
テープ地色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
49(5.00)
特性
難燃
【柔軟性】ケーブルやチューブなどへの追従性に優れ、湾曲したケーブルにも比較的安定した接着力を維持できます。
【環境にやさしい材質】材料は炭素と水素からできているため、焼却した場合でも、水と炭酸ガスになり、塩化水素ガスなどの有害物質を発生しません。
【高性能】防水性、防湿性に優れ、耐油性や耐薬品特性もあります。レーザープリンターで簡単に印字できます。
【汚れや溶剤に強いセルフラミネートラベル】印字部は透明ラミネートで覆われているため、汚れや溶剤から保護されます。
色
白
材質
ポリオレフィンフィルム
厚さ(μm)
70
粘着剤
アクリル系
使用環境
屋内使用
用紙サイズ
A4
四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)
100
結束径(Φmm)
25
エスコ品番
EA475HB
材質
ナイロン
引張強度(kg)
8
プレート寸法(mm)
25×8
1セット(100本)
¥815
税込¥897
当日出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色
白
材質
ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)
5~65
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
用途ケーブルの表示。
使用温度範囲(℃)
-54~107
ケーブル名札α型(2H-A48)の開口にスリットを設け結束時に開口を大きく広げられるようにし、ラべル貼付け後の開口部への挿入でラベルが外れるのを防止します
材質
軟質プラスチック
本体サイズ(mm)
68×10
使用ケーブル径(Φmm)
5
名札部
42mm×10mm
4010タイプは、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるセルフラミネートラベルです。ケーブルなどに貼る際、印字部(書き込み部)が透明シートで覆われるため、ラミネート状になります。そのため汚れにくく、水、溶剤から印字部分を保護します。常時使用温度範囲は-40℃~+135℃のため、高温環境下での使用にも適しています。
色
白
厚さ(μm)
50
用紙サイズ
A4
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。
ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
用途配線の表示、識別
色
黒
材質
ビニールクロス
質量(g)
54
使用温度範囲(℃)
-48~77
縦(mm)
5.5
横(mm)
39.62
使用場所
屋内
1箱(1000枚)
¥36,980
税込¥40,678
30日以内出荷