ケーブル 壁 固定金具のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
122件の「ケーブル 壁 固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 壁 固定」、「LANケーブル サドル」、「ケーブル 壁 固定」などの商品も取り扱っております。
1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品 クギ付
1パック(10個)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル グレー 寸法G(mm) 0.5以上
1箱(100本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品 粘着テープ 材質 66ナイロン ホワイト
1パック(8個)
284 税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
1袋(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質 6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個) 10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質 ナイロン66 規格品 UL規格品(94V-2) 使用場所 屋内使用
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 14×19×6
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着テープ付
用途配線束、ケーブルの結束固定に使用します (表)乳白色(裏)黒 寸法A(mm) 25.4 材質 66ナイロン
1パック(6個)ほか
303 税込333
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(37個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

協和ハーモネットLANケーブル4P用ステップル
丸型4ペアのLANケーブル等を木製の柱などに固定する際に使用する釘止めタイプのステップルです。ケーブルにジャストフィットし、しっかりと固定することができます。
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷

1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
274 税込301
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)
489 税込538
当日出荷

材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:8.0mm 適合配線:VVF 1.6mm×2心 入数:40 カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。 寸法A(mm) 18.0 寸法B(mm) 8.0
1パック(40個)ほか
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協和ハーモネットダブルサイドクランプ
クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができます。両サイドのテープでケーブルをしっかり固定することができます。標準的な丸型LANケーブルに最適です。
1パック(6個)
679 税込747
当日出荷