- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ケーブル 整理のおすすめ人気ランキング
ケーブル 整理のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,192件の「ケーブル 整理」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線整理用品」、「ケーブルホルダー」、「オフィス 配線整理」などの商品も取り扱っております。
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×160×139.5
適合
一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ)
質量(g)
895
巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
材質
軟質ポリエチレン
ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
ケーブル径(Φmm)
4.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置時:約90×30×19/ホルダー:約10×20×14/土台:約90×30×19
材質
本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石
入数
ホルダー:5個 土台:1個
質量(g)
約72
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)
4.5
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
594
材質(裏)
ポリエチレン(PE)
材質(表)
ナイロン
引張強度(N)
222
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質
ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)
969
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×160×132
見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。ケーブルタップ周りをボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防になります。また正面と側面の通気口かボックス内部の熱を放出します。蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口。蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。7個口の電源タップが収納できます。
本体質量(g)
950
強力マグネットでケーブルの落下を防止します。
ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。
ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書
なし
じゃまなコードを簡単にひとまとめにできます。長くてジャマなコードなどをワンタッチでひとまとめにできます。はずすのも簡単。だから、よくつけはずしするものに最適です。アイロン、ドライヤー、ジューサー、家庭用ゲーム等のコードに。
材質
ポリカーボネート、ステンレス
最大結束径(Φmm)
23
寸法(cm)
約3.8×3.3×高さ1.8
最小結束径(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質:ナイロン、ポリプロピレン
サイズ:7×50cm
入数:1枚入
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)
2
幅(mm)
13
材質
ナイロン
高密度環境下でもユニット毎にケーブルを整理可能
材質
PC
色
ブラック
適合機種
FSNA
セット内容
5U=左右各4、8U=左右各3
ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
材質
ナイロン6
色
グレー
テープ
積水#535
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。
長さ(m)
10
材質/仕上
軟質ポリエチレン
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質(本体)
ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
本体質量(g)
563
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×140×132
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質
6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)
10
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。
材質
フック面:ポリプロピレン(PP)。ループ面:ナイロン
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
60
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
5~65
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質
ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)
822
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×160×132
小さいのにしっかり固定
小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ
ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。
冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。
1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい
2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい
3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止
4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質
エラストマー樹脂、ネオジム磁石
特性
強力