ケーブル 測定 器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
3,466件の「ケーブル 測定 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル長 測定器」、「長さ測定器」、「ケーブル 長 測定」などの商品も取り扱っております。
専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様 ●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g アズワン品番 65-2167-71
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラインスケールカウンター
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様 カウンター表示:0-99.99m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×160×170 測定誤差 1~2%(測長の条件により異なる場合があります) 計測範囲 電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲 長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 405 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-26 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測 軸径(Φmm) (取付)20 質量(g) 約220 使用温度範囲(℃) 0~45 電源(V) DC10~26.5 保護構造 IP50 表示 カウント/7セグメントLED(赤色) 許容回転数(min-1[r.p.m]) 700 文字高(mm) 8 消費電流(mA) 150以下 表示桁数 ±5 リセット MANUAL RESET 電源コード 2m圧着端子付き 保存温度範囲(℃) -20~80 耐衝撃(m/s2) (耐久)294(30G) 最大カウント数 (測長)±99999、(角度)±360.00 耐振動 49m/s2(5G)で30分 メモリー機能 不揮発性メモリによるバックアップ 位置 小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001) カウントモード (測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様 最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω 長さ(mm) 300(テストリード) 質量(g) 41(送信器)、約100(電池込み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×55×20(送信器)。40×98×24(受信器) 使用電池 006P(9V) 最大消費電力(mW) 360
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (収納時)265×100×250。(使用時)325×350×380 最小巻き付け径 約Φ210mm
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認 仕様 瞬間耐圧:送信機DC150V トラスコ品番 480-8550 セット内容 モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス) 材質 ABS 質量(g) 273 電源 積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機) 距離(km) (検索)15
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品 メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g) 545 桁数 5桁 リセット ツマミ方式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
測定範囲 長さ:1cm~1km 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 220 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-27 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測 回転方向 正回転 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。 リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
測定範囲 長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 360 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-25 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

質量(g) 620 取付寸法(mm) 前後47×左右87 取付穴径(Φmm) Φ6×3カ所 リセット ツマミ 表示数字(mm) 4.5×6.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲 長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm 車輪径(Φmm) 50 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-29 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測 軸径(Φmm) (取付)23 質量(g) 約780 使用温度範囲(℃) 5~45 電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 保護構造 IP50 消費電力(W) 3 表示 カウント/7セグメントLED(赤色) 許容回転数(min-1[r.p.m]) 700 文字高(mm) 10 表示桁数 ±5 リセット MANUAL RESET 電源コード 2m(ACアダプタ及びプラグ付) 保存温度範囲(℃) -20~80 耐衝撃(m/s2) (耐久)294(30G) 最大カウント数 (測長)±99999、(角度)±360.00 耐振動 49m/s2(5G)で30分 メモリー機能 不揮発性メモリによるバックアップ 位置 小数点/任意設定可能(1/0.1/0..01/0.001/0.0001) カウントモード (測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。 電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。 純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。 小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。 制御盤・配電盤の結線チェック。 各種コイルの断線チェック。 トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。 半導体の方向チェック。 2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。 その他の導通チェック。 仕様 音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0) 消費電流(mA) 12/Ω時 電池 単4×2コ 測定電流 2mA~3mA/0Ω時 電池寿命(連続時間) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
仕様 ●測定範囲:1cm~1km●目盛:1cm●車輪径:Φ50mm●測定可能対象:厚さ0.01~30mmまで●誤差:0.24%以内●車輪:1輪 アズワン品番 65-2167-63
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器 セット内容 本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2 材質 ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム 質量(g) 213 使用温度範囲(℃) 0~40(80%RH以下) 本体寸法(mm) 93×39×173 表示 バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) 測定精度 ±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合 測定方法 TDR法 分解能 100m未満:0.1m / 100m以上:1m 連続使用時間(時間) 約8(アルカリ乾電池) 機能 電池交換お知らせ:Low Batt 表示 使用電池 単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) 測定範囲(m) 5~1000 オートパワーオフ 無操作約5分で自動的に電源オフ 適合ケーブル VVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時) 関連資料 (0.37MB) 取扱説明書 (2.5MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

共立電気計器配線チェッカー
コンセントの回路探査に威力を発揮! 検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性 100V/200Vコンセントに対応 探査結果をLEDとブザー音でお知らせ 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠 携帯ケース付
付属品 コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書 電源 接続した電源ラインから受電 適合規格 IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) 試験電圧 100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz) 消費電流(mA) (送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分 電池 角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。 高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。 0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
桁数 4 仕様 設定・出力:無 取付方式 ベース 使用温度範囲(℃) -5~+40(氷結しないこと) 最高計数速度 3000rpm 使用湿度範囲 85%RH 以下(結露しないこと) リセット 押ボタン式 駆動方式 レボリューション回転式 駆動軸位置 左右両軸 表示数字(mm) 6.0×4.0(黒地白文字) 始動トルク 0.010N m(102gf-cm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

活線&死線状態のブレーカー配線探査OK。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通テスト、極性チェック、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容 活線用受信器、死線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース 寸法(mm) (活線用受信器)142×35×19.5、(死線用受信器)105×75×26.4(本体のみ)、(送信器)90×50×31 出力 (活線用受信器)4点のLEDランプ点灯表示・ブザー鳴動、(死線用受信器)LEDランプ点灯表示、ブザー鳴動 表示 (死線用受信器)POWER LEDが点滅 周波数(kHz) (送信器)5 感度 (探査)感度調整ボリューム 機能 導通チェック:10MΩ以下、DC極性チェック:1.2V~24V 使用電池 (活線用受信器)リチウム電池CR2032×1、(死線用受信器)単3アルカリ乾電池×2 動作表示 (活線用受信器)赤色LED点灯、ブザー鳴動 出力信号 信号電流による磁束検出 絶縁耐力 (活線用受信器)AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間) 動作距離(m) (活線用受信器・死線用受信器)300
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷