ケーブル 留め 具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
232件の「ケーブル 留め 具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コード 固定 金具」、「LANケーブル留め具」、「ケーブル 壁 固定金具」などの商品も取り扱っております。
粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品 粘着テープ 材質 66ナイロン ホワイト
1パック(8個)
284 税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質 6ナイロン(難燃性 UL94V-2) 入数(個) 10
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:66ナイロン 最大結束径:7.5mm 入数:8 カラー:グレー 付属品:粘着テープ
材質 66ナイロン 形状 丸型 グレー 規格 UL94V-2
1パック(4個)ほか
274 税込301
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途電気配線 材質 (本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル グレー 寸法G(mm) 0.5以上
1箱(100本)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サンワサプライケーブルクランプ
ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。
セット内容 本体、両面テープ 材質 66ナイロン(難燃性UL94V-2) ブラック 耐熱温度(℃) 50
1セット(6個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。 横(mm) 19.6 テープ 積水#535 材質 ナイロン6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
1袋(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。 材質 ナイロン6 グレー テープ 積水#535 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配線チューブが固定できる専用ホルダー 両面テープ付きで取り付け簡単
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)配線止め具 クリンチャー
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。 適合管径(Φmm) 4.8~17.3 材質 ポリプロピレン 使用温度範囲(℃) -29~49 寸法(縦×横)(mm) 25.4×25.4 取付穴径(Φmm) 3.9 最大静荷重(g) 227 使用場所 屋内用
1セット(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。 テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。
クリア
1パック(4個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
274 税込301
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質:塩化ビニール樹脂 入数:6個 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
1個
370 税込407
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着テープ付
用途配線束、ケーブルの結束固定に使用します (表)乳白色(裏)黒 寸法A(mm) 25.4 材質 66ナイロン
1パック(6個)ほか
303 税込333
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
用途ケーブルの固定 材質 ナイロン66 仕様 裏側に粘着テープ付
1セット(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
1式(6個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)