- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- ケーブル 表示札のおすすめ人気ランキング
ケーブル 表示札のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新103件の「ケーブル 表示札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル銘板」、「ケーブル表示ラベル」、「線名札」などの商品も取り扱っております。
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)
120
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色
白
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
印字方式
油性ペン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質
PVCシート
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品
台紙10枚
入数
4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
49(5.00)
特性
難燃
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。
仕様
タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)
約110
材質
(札)強硬ファイバー。(綿糸)タコ糸
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色
白
材質
ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)
5~65
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)
100
結束径(Φmm)
25
エスコ品番
EA475HB
材質
ナイロン
引張強度(kg)
8
プレート寸法(mm)
25×8
1セット(100本)
¥815
税込¥897
当日出荷
取り付けワンタッチ!
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)
100(結束部)
形状
小判形
色
白
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色
白
材質
板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)
120
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
特性
難燃
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-59~85
印字方式
油性ペン
オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上
ワンタッチ装着・脱落防止構造
記入しやすい表面処理(シボ加工)
表示が見やすい定位置固定
薄型スリム形状
ECO対応
色
乳白色
材質
ポリプロピレン樹脂(PP)
仕様
(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式
適合径(Φmm)
(線材)5.0~6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥399
税込¥439
当日出荷
保守、増改築を考慮し線別に配線サイズ、線番号、用途、行き先など表示用カードホルダーです。
■丈夫で見やすいビニール製
■全サイズ結束紐付き(20cm)
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
60
ポケット寸法(mm)
35×55
1箱(100個)
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
材質
プラスチック
色
白
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
色
白
形
角形
本体
白色
材質(本体)
S-PVC
材質(ひも)
S-PVC
取付方向
ワンタッチ
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに