ケーブル 長 測定のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,836件の「ケーブル 長 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LAN テスター」、「デジタルケーブルメジャー」、「ケーブル長 測定器」などの商品も取り扱っております。
導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格 EMC EN61326-1 仕様 CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)。ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)。電池交換お知らせ機能 寸法(mm) (本体)130×56×38。(配線ターミナル)70×23×24 質量(g) 本体/160(電池込)。配線ターミナル/25 使用温度範囲 5℃~40℃(80%RH以下) 表示 LCD(バックライト付) 使用電池 006P 9V アルカリ電池推奨 オートパワーオフ 無操作約2分で自動オフ 適合ケーブル RJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω 電池寿命 約50時間 ケーブル長測定 測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

CAT6Aに対応! ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。 断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。 スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。 最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
用途3つのチェックで確実に敷設 質量(g) 160(電池含まず) 電源 単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax. 連続使用時間(時間) 50(1分間に1回測定) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×130×33 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 測定可能コネクタ RJ-45コネクタ ワイヤマップ測定 オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能) ケーブル長測定 2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1m ディレクション測定 ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルトレーサー
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線) 導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。 電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様 配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V 付属品 収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm) 寸法(mm) 送信器:86×135×38、受信器:35×187×29 出力電圧 23Vp-p 表示 導通状態:SCAN_LED点灯 機能 電池交換お知らせ、オートパワーオフ 使用電池 送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨) 使用温湿度範囲 0℃~40℃、80%RH以下
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラインスケールカウンター
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様 カウンター表示:0-99.99m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×160×170 測定誤差 1~2%(測長の条件により異なる場合があります) 計測範囲 電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワサプライLANケーブルテスター
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。 ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。 本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。 プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品 専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書 適合 ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)。プローブ/LAN-T256712 寸法(mm) W98×D205×H40 質量(g) 約310(電池含まず) 測定精度 10%+1m 表示分解能 0.1m アズワン品番 64-0868-47 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 測定距離(m) 2~255
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器 セット内容 本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2 材質 ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム 質量(g) 213 使用温度範囲(℃) 0~40(80%RH以下) 本体寸法(mm) 93×39×173 表示 バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) 測定精度 ±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合 測定方法 TDR法 分解能 100m未満:0.1m / 100m以上:1m 連続使用時間(時間) 約8(アルカリ乾電池) 機能 電池交換お知らせ:Low Batt 表示 使用電池 単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) 測定範囲(m) 5~1000 オートパワーオフ 無操作約5分で自動的に電源オフ 適合ケーブル VVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時) 関連資料 (0.37MB) 取扱説明書 (2.5MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲 長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm 車輪径(Φmm) 50 質量(g) 405 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-26 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

サンワダイレクトLANケーブルテスター
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。BNCケーブルの結線状況をLEDでチェックが可能です。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取外せるので、敷設済みのケーブルも用意にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
付属品 同軸ケーブル、ベルトクリップ、BNCターミネータ、専用ケース、9V型乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書・保証書 表示方式 LED 対応コネクタ RJ-45コネクタBNCコネクタ 使用電池 9V型乾電池×1本 測定内容 (結線等)ストレート/クロス判別、(断線等)有無断線している芯線の特定 適合ケーブル UTPケーブル/STPケーブルBNCケーブル
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

付属品 乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ 質量(g) マスターユニット:70、リモートユニット:48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5 適合ケーブル UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ) アズワン品番 64-0875-05 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー
出力 周波数/(送信器)複数周波数方式 電池寿命(時間) アルカリ乾電池/(送信器・受信器)約5
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番 EA712AF-14 寸法(mm) 85(W)×33(D)×130(H) 質量(g) 160 電源 単3電池×2本(付属) 機能 ワイヤマップ測定、ディレクション測定 測定可能ケーブル ツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6 測定可能コネクタ RJ-45コネクタ ケーブル長測定 2/300m
1個
59,400 税込65,340
当日出荷

テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲 長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm 車輪径(Φmm) 50 測定単位 1cm アズワン品番 65-1694-29 RoHS指令(10物質対応) 対応 誤差 0.24%以内
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

専用スタンド(別売)EA714CS-11
仕様 ●計測範囲:Φ1~18mm●計測誤差:2%以内●カウンター表示:99m99cm迄●サイズ:115(W)×61(D)×194(H)mm●重量:300g アズワン品番 65-2167-71
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容 LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4 アズワン品番 64-0862-71
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカー
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)、導通検査(電線・LAN)が可能 アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。 受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様 配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V、導通検査(LAN)・検査周波数:SLOW_1.2Hz_FAST_3.5Hz 付属品 RJ45パッチコード(長さ:約850mm)、収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm) 寸法(mm) 送信器:65×32×120、受信器:35×187×29 質量(g) 送信器:85(電池含まない)、受信器:67(電池含まない) 出力電圧 23Vp-p 表示 入力:緑LED点灯(受信器)、出力:緑LED点灯(送信器)、導通状態:SCAN_LED点灯 機能 電池交換お知らせ、オートパワーオフ 使用電池 送信器:単3形乾電池×3(アルカリ電池推奨)、受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨) 使用温湿度範囲 0℃~40℃、80%RH以下
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

質量(g) 620 取付寸法(mm) 前後47×左右87 取付穴径(Φmm) Φ6×3カ所 リセット ツマミ 表示数字(mm) 4.5×6.5
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測 回転方向 正回転 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)
桁数 5 取付方式 ベース 取付寸法(mm) 前後:30.5。左右:20.5。穴径:6.2×3.2 表示部 黒地白文字 回転方向 右回転 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64.7×36.6×32.2 リセット ツマミ方式 計数方式 200~500cpm 駆動方式 ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進 駆動軸位置 右軸 表示数字(mm) 4.8×2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

音と光で判別しやすい! LANケーブルの導通チェック断線、結線ミスを確認。 ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 結果を音と光で表示。 クロスケーブル対応。 オープン、ショート、誤配線の検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能
仕様 CAT6対応(RJ45モジュラープラグ) トラスコ品番 419-0734 セット内容 本体×1個、ターミナル×1個、RJ45パッチコード×2本 寸法(mm) (本体)32×142、(ターミナル)26×59.6
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

共立電気計器配線チェッカー
コンセントの回路探査に威力を発揮! 検出レベルの自動調整機能付きでボタン一つの簡単な操作性 100V/200Vコンセントに対応 探査結果をLEDとブザー音でお知らせ 国際安全規格 IEC 61010-1 CAT III 250Vに準拠 携帯ケース付
付属品 コンセントコード(7262)、プローブピン付コードセット(7263)、携帯用ケース(9177)、角型アルカリ9V乾電池×1、取扱説明書 電源 接続した電源ラインから受電 適合規格 IEC 61010-1 CAT III 250V 汚染度2、IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) 試験電圧 100~130Vrms、200~250Vrms (50/60Hz) 消費電流(mA) (送信機)80以下、(受信機)約9/オートパワーオフ約6分 電池 角型9V乾電池 (006P/6LR61/6LF22) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷