- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ケーブルウインチのおすすめ人気ランキング
ケーブルウインチのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新129件の「ケーブルウインチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集材器」、「ロープ ウインチ 小型」、「ケーブル パワーボール」などの商品も取り扱っております。
ロード・プリセット機構
逆転防止機構付
付属品
フットスイッチ(コード長:1m)
質量(kg)
59
型
スタンダード型
出力(W)
750
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
450×640×300
引張強度(kN)
高速:14.7、低速:24.5
巻取速度(m/min)
高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0
1台
¥599,800
税込¥659,780
欠品中
寸法(mm)
730×200×145
質量(kg)
9.6
定格電流(A)
1.5(50Hz)/1.9(60Hz)。100V 90W
巻上げ速度(m/min)
低速:3.3。高速:5.7
引張強度(kN)
低速:2.2。高速:1.4
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
寸法(mm)
730×500×272
質量(kg)
45
定格電流(A)
7.7。100V 400W
巻上げ速度(m/min)
低速:3.3。高速:6.1
引張強度(kN)
低速:10。高速:6
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
付属品
取扱説明書、フットスイッチ
質量(kg)
13(ベース付)
出力(W)
500
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
引張強度(kN)
5
巻取速度(m/min)
5.5~9.5
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
370×225×345
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)
質量(kg)
13
消費電力(W)
1050
引張速度(mm/min)
9500000(無負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×370×225
モーター電圧(V)
AC100(50/60Hz)
引張強度(kN)
5
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
ケーブル中間送り機
「パワーボル」との併用に最適
付属品
フットスイッチ(コード長:2m)、コントローラー
質量(kg)
23
出力(W)
400
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×411×269
引張強度(kN)
4.3
速度(m/min)
0.8~17.0
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ
4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
用途林業用
仕様
牽引力:700kg
質量(kg)
9.5
速度(m/min)
牽引:10
1台
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
材質
本体チタンボロン
付属品
ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
高輝度・大画面・フルカラーの液晶ディスプレイ搭載!。大きい文字とインジケーターで視認性アップ!。ロードプリセット機構、逆転防止機構付。
質量(kg)
58
出力(W)
750
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
450×640×300
調節不要のケーブルドラム回転台です。
ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。
裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
色
フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー
仕様
ISK-SD800(10150)
トラスコ品番
859-0700
セット内容
ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ
幅(mm)
750
質量(kg)
28.5
高さ(mm)
170
奥行(mm)
770
適合幅(mm)
(ドラム)250~550
最大荷重(kN)
2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)
ドラム外径(mm)
400~800mm
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
家庭用電源で操作可能です。
無線式スイッチボックスを標準装備しました。
独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。
開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆い
トラスコ品番
794-5035
材質
FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス)
幅(mm)
442
質量(kg)
34
高さ(mm)
224
奥行(mm)
309
消費電力(W)
200
ワイヤー径(Φmm)
6
モーター
0.2kW 連続定格
電源コード(m)
プラグ付/3、2次側/3
巻上速度(m/min)
0.6~6.0
1台
¥419,800
税込¥461,780
当日出荷