- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ケーブルカッターヘッドのおすすめ人気ランキング
ケーブルカッターヘッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新125件の「ケーブルカッターヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧 ハサミ」、「ケーブルカッター」、「リサイクルバッテリー イズミ」などの商品も取り扱っております。
能力
600V CV 500mm2 単心 (Φ38mm)、600V CV 200mm2 3心 (Φ54 mm)、600V CVT 200mm2 3心 (Φ55 mm)、600V IV 500mm2 (Φ35mm)、600V VVR 200mm2 3心 (Φ53mm)、6600V CV 500mm2 単心 (Φ43mm)、6600V CV 60mm2 3心 (Φ46mm)、6600V CVT 60mm2 3心 (Φ50mm)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
トラスコ品番
852-0398
質量(kg)
2.3
切断能力(mm2)
600V-IV/500(径35)、600V-CV/200×3芯(径54)、600V-CVT/200(径55)
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
単動スプリング戻り型です。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質
スチール
付属品
CR-400(ハイフローメスカプラー付)
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
ISO9001認証取得工場製
EA539P-20、-21用
仕様
●最大口径:Φ50mm
アズワン品番
65-2141-72
1個
¥81,900
税込¥90,090
8日以内出荷
切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
トラスコ品番
395-2045
適合機種
イズミ油圧工具
種別
ケーブルカッター
質量(kg)
1.5
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。
全長(mm)
250
材質
SKD61
質量(kg)
0.7
切断能力(mm2)
240
刃部強度
HRC51~55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
仕様
ハサミ式油圧ケーブルカッターヘッド
トラスコ品番
224-0521
質量(kg)
3.2
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
トラスコ品番
395-2029
質量(kg)
1.4
タイプ
ケーブルカッター用
切断能力(mm2)
600V-CV/150×3芯(径46)
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
作業性の良いカニバサミ方式を採用しています
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます
トラスコ品番
852-0397
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
太いケーブルもラチェット機構でラクラク切断。
用途電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。VA線・IV線線などの電線の切断に最適。
硬度HRC
46~52
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
銅線ケーブル専用カッターです。
軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。
ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
お手持ちの14.4V/18V電池がそのまま使用可能。
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
バッテリー電圧(V)
14.4/18
質量(kg)
2.8(EZ9L45装着時)
色
黒
素線径(mm)
切断可能最小/Φ1.0
最大切断能力(mm)
CV線250mm2(Φ28mm)、CVT線60mm2(Φ32mm)、IV線325mm2(Φ29mm)、VVR線(3心)38mm2(Φ30mm)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
291×263×60
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。
切れ味30%UP(メーカー従来比)
ラチェット式でラクラク切断。
握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
全長(mm)
280
質量(g)
720
切断能力(mm2)
CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
全長(mm)
370
付属品
電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J)
トラスコ品番
160-7635
質量(kg)
2.8
切断能力(mm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×117×330
充電時間(分)
30
切断能力(mm2)
600V-CV3芯:150、IV線:500
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷