- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- ケーブルクランプ キャプコンのおすすめ人気ランキング
ケーブルクランプ キャプコンのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新96件の「ケーブルクランプ キャプコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャプコン」、「ケーブルクランプ 防水」、「ケーブルグランド」などの商品も取り扱っております。
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
材質
(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール
色
黒
使用温度範囲(℃)
-25~70
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質
本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
適合電線径(Φmm)
(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12
取付ねじ
CTC19
色
グレー
トラスコ品番
441-6244
材質
ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)
材質(本体)
軟質塩化ビニール
質量(g)
約12
材質(ねじ部)
ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)
使用周囲温度(℃)
-25~+70
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
取付穴径(Φmm)
21
取付ねじ
CTG16(G1/2)
材質(本体)
ゴム
タイプ
耐油性
適合板厚(mm)
4以下
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、。シール/NBR。O-Ring/EPDM
保護等級
IP68
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
色
黒
保護等級
IP68
本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。
ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。
用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。
材質
塩化ビニール
色
黒
寸法L(mm)
11
適合板厚(mm)
5以下
取付ねじ
G(PF)ネジ
取付部
G(PF)ネジ
寸法R(Φmm)
20.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
20.9
材質(キャップ)
ナイロン66
材質(ブッシュ)
EPDM
タイプ
耐候性
使用周囲温度(℃)
-25~+80
狭い個所からのケーブル引出部に
従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。
一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大
ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。
電線にフィットした形状で、とてもスマート!!
狭いスペースでの電線引出部に使用可能。
使用環境に応じてご選択ください。
油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。)
保護構造IP67適合
用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部
計測器などの電線引出部
その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途
材質(キャップ)
真ちゅう(ニッケルメッキ)
使用周囲温度(℃)
-25~+100
材質(ブーツ)
PBT(難燃グレードUL94HB)
材質(ブッシュ)
EPDM
ニップル
真ちゅう(ニッケルメッキ)
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質
ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
G(PF)ネジ
取付部
G(PF)ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質
本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂。ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム
使用温度範囲(℃)
-30~60
ねじ
管用平行ねじ:G1/2。厚鋼電線管:CTG16
取付穴径(Φmm)
22
取付板厚(mm)
最大4
ゴム厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(Φmm)
21
取付ねじ
CTG16(G1/2)
材質(本体)
ゴム
タイプ
耐油性
適合板厚(mm)
4以下