- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- ケーブルクリップ 壁のおすすめ人気ランキング
ケーブルクリップ 壁のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新186件の「ケーブルクリップ 壁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁面 ケーブル固定」、「延長コード固定」、「ケーブル 壁 固定金具」などの商品も取り扱っております。
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品
粘着テープ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
新発想 ワンタッチで取り付けて、簡単にケーブルを出し入れできる便利な配線収納アイテム(DINレール用ホルダタイプ)
用途制御盤内や装置廻りの配線処理に最適
仕様
DIN規格35mm幅レール用
色
白
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源コードをスッキリ配線できるホルダー。
電源コードを保持し、両面テープで壁などに固定できます。
材質
66ナイロン(難燃性UL94V-2)
付属品
両面テープ
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質
6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)
10
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)
4.8~17.3
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-29~49
寸法(縦×横)(mm)
25.4×25.4
取付穴径(Φmm)
3.9
最大静荷重(g)
227
使用場所
屋内用
エスコ品番
EA947FA-31
材質
鉄
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
接着テープ付
用途配線束、ケーブルの結束固定に使用します
色
(表)乳白色(裏)黒
寸法A(mm)
25.4
材質
66ナイロン
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
材質
ナイロン6
色
グレー
テープ
積水#535
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ナイロン66
仕様
粘着テープ付
色
グレー
規格
UL94V-2
材質:66ナイロン
最大結束径:7.5mm
入数:8
カラー:グレー
付属品:粘着テープ
材質
66ナイロン
形状
丸型
色
グレー
規格
UL94V-2
どのケーブルにも対応するケーブル結束マグネット
半永久的に使えます
ラック・デスクトップ・ブックスタンドなどスチール面ならどこでも使用可能
取り外し、収納がマジックテープよりも簡単にできる
ケーブルの重さは300gまで耐えられます
用途ケーブルの配線ををまとめる事が出来ます
寸法(mm)
(ケーブル結束部分)33×18×12
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。
テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。
色
クリア
ロックタイプ
材質:Kレンジ
入数:6個
付属品:粘着テープ