- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- ケーブルクリップ 屋外のおすすめ人気ランキング
ケーブルクリップ 屋外のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新129件の「ケーブルクリップ 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外壁配線固定」、「屋外 配線 固定」、「ケーブル押さえ」などの商品も取り扱っております。
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色
黒
材質
耐候性66ナイロン
使用温度範囲(℃)
(常時)-40~85
寸法B(mm)
9.5
寸法D1(Φmm)
4.3
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
材質
耐候性ナイロン66
色
黒
使用温度範囲(℃)
-29~82
固定方法
アクリル系粘着テープ
使用場所
屋外
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。
ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
用途ケーブルなどの固定。
材質
耐熱耐候性ナイロン66
色
黒
使用温度範囲(℃)
-35~93
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)
7
紫外線に強く、屋外環境用に開発された配線止めマウント
糊残りしない
振動や引っ張りに強い素材なので、垂直方向や逆さへの耐加重も大きい
仕様
両面テープ付き
適合
バンド幅/4.0mm以下、バンド厚/1.3mm以下
耐熱温度(℃)
-20~110
難燃性
UL94V-2
1パック(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。
横ずれ防止機能付。
マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
錆に強いステンレス製です。
表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合厚さ(mm)
(鋼材)1.2~6
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
ビス止めタイプ
材質:66ナイロン
最大結束径:5.0mm
入数:15
カラー:ホワイト
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。
高さ(mm)
6.6
縦(mm)
24.9
横(mm)
24.9
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
両面テープ付で取り付け簡単
車での使用に適した両面テープ付
サビにくいステンレス製
用途配線コードの固定、キーホルダーなどの小物掛けに
使用温度範囲(℃)
-30~150
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に
材質
亜鉛メッキ鋼板
厚さ(mm)
約0.5
両面テープ
発泡アクリル基材
材質
アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色
アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)
5.2
結束バンドレスで作業効率を大幅に向上。作業のバラつきもなく均一な仕上りを実現。3種のクリップで、ケーブルをフレームに対して、交差・平行に配線可能。100%樹脂構造のより、アルミフレームとの異種金属腐食の懸念を払拭。屋外20年以上の対候性を有する、ポリアセタール樹脂を採用。調整可能なストッパー(20~35mm)付でフレームを確実に固定
色
黒
適合ケーブル外径(Φmm)
6.0~7.5
適合幅(mm)
(フレーム)20~35
適合ケーブル
1~2本
適合厚さ(mm)
(フレーム)1~3
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品
粘着テープ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
サイズ:小
入数:10
用途VAコードの配線固定に使用します。
寸法B(mm)
10
色
ブラック
材質
PE
付属品
止めくぎ×10本