- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- ケーブルサポートバーのおすすめ人気ランキング
ケーブルサポートバーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新402件の「ケーブルサポートバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バスバー」、「ケーブルハルタ」、「ブスバー」などの商品も取り扱っております。
ラック内の配線の整理、固定にご利用ください。
ラックのサイドフレーム等にお取付ください。
用途端子取付金具として
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
銅(アースバー)t4.0
仕様
M5
質量(kg)
0.6
表面処理
光沢スズめっきアースバー)
外形寸法D(mm)
83
外形寸法W(mm)
464.5
外形寸法H(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
配線の整理、集中化にご利用ください。
盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
セット内容
10本入
材質
本体:アルミニウム
板厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護
出荷コストを抑える10本入りパッケージ
装置背面からのケーブル引き回しが簡単にできる10cmオフセット
丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現
EIA/ECA-310-E準拠
用途ラックマウント装置のポートにかかるケーブル束の重さを軽減。ケーブルを引き回し、配線を整理して通気性を改善
寸法(mm)
縦483×横102×高さ11
色
ブラック
質量(g)
150
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して鉛直に取り付けできます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフトは必要サイズにカットしてご使用ください。
用途端子取付金具として
材質
鉄
質量(g)
289
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
9日以内出荷
ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護
出荷コストを抑える10本入りパッケージ
丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現
EIA/ECA-310-E準拠
寸法(mm)
縦483×横11×高さ6
色
ブラック
質量(g)
95
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
用途配線の整理、集中化に
塗装色
ブラック塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。
ラックの再度フレーム等にお取付ください。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル管理バー:19インチサーバーラックやキャビネット内のネットワークケーブルや電源ケーブルの配線に便利な高耐久1Uケーブルマネージメント用金具。ケーブルを結束して接続部の屈曲を防ぎ、ポートやコネクターの負荷を軽減。奥行調節可能:ラックマウント支柱に対して取り付け奥行きを40~96mmの範囲で調整できるケーブル配線固定バー。固定用サイドブラケットの奥行幅:96mm。2種類の取り付け方法:ラックマウント支柱の内側もしくは外側に設置が可能。ケーブル配線の整理がしやすく、エアフローを改善。M6ケージナットとねじが付属した配線用線止めバー。柔軟なケーブル配線:8.5mmの間隔で配線用ポイントが付いた配線用クロスバー。別売の面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)などでケーブルを固定。高耐久設計:ケーブル束の荷重に対応するSPCCスチール(冷間圧延鋼)製。パッチパネル、サーバー、スイッチ、NAS、PDU、KVM などで幅広く利用可能。長期的な使用に耐えるパウダー塗装仕上げ
仕様
【ハードウェア】ユニット高さ:1U、取付方向:水平、壁取り付け不可
付属品
ケーブルサポートバー×1、M6ネジ×4、M6ケージナット×4、M6プラスチックワッシャー×4、M4ネジ×4、クイックスタートガイド×1
材質
スチール
質量(kg)
0.5
色
ブラック
間口(mm)
96
適合規格
EIA/ECA-310-E
幅(cm)
9.6
長さ(cm)
48.3
保証期間
2年
高さ(cm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
表面処理
光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。
ラックの再度フレーム等にお取付ください。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
SUS
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。
ラックの再度フレーム等にお取付ください。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
寸法L(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。
材質
銅板(Cu)
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
材質(本体)
銅板
仕上
ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応