- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- ケーブルジョイント メスのおすすめ人気ランキング
ケーブルジョイント メスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新148件の「ケーブルジョイント メス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルジョイント」、「ケーブルジョイント オス」、「キャプタイヤ コネクタ」などの商品も取り扱っております。
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)
300
使用率(%)
60
径(Φmm)
8
長さ(m)
0.2
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
電線接続方法
ネジ止
適合電線(mm2)
22-50
溶接電流(A)
100-300
全長(mm)
220
トラスコ品番
256-2111
質量(g)
335
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
長さ(m)
0.3
種類
天然ゴムシースケーブル
端子
端子R22-10
標準条長(m)
200
接続方式
(ジョイント間)ピン
仕様
接続部丸型
適合
インバータ直流溶接機用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)
300
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
接続
ケーブル+溶接機
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧着端子
R22-8
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
クリップ
三立S-300ホルダー(ネジ止め)
仕様
オスジョイント付。三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。
M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。
用途電気溶接用ケーブルジョイント。
最大電流(A)
300
適合電線サイズ
14~38sq
仕様
プラグ・ソケット組
接続はピンタイプで握りやすいゴムクリップ。
色
青
適合電線(mm2)
22~38
溶接電流(A)
300
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別
天然ゴムシースケーブル
色
黒
素線径(mm)
0.45
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
セット内容
オス×2メス×2
溶接電流(A)
100~300
全長(mm)
125
トラスコ品番
114-1054
材質
金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム
質量(g)
157
電線接続方式
ねじ止め
使用電線
22~50mm2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)
300
使用棒径(mm)
3.2~6.0
長さ(mm)
235
質量(g)
435
適合電線(mm2)
22~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
画期的!!疲れが少ない特殊ホルダー線
溶接作業時の疲労を軽減し、能率向上に役立つ!!
従来のキャプタイヤケーブルと比べラークコードは、数千本の極細(0.12mm)素線を何重にもよっているため非常に柔軟です。したがって寿命が長く切断の恐れがありません。また、溶接作業者の疲労を軽減します。
狭い場所でも作業性が良く能率向上に役立ちます。
ホルダーとケーブルジョイントがセットされているためすぐに使用できます。