- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- ケーブルタイ固定具のおすすめ人気ランキング
ケーブルタイ固定具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新306件の「ケーブルタイ固定具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル固定具」、「ケーブルタイ」、「レギュレーター」などの商品も取り扱っております。
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質
66ナイロン
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~85
UL規格
UL94V-2
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定
材質
ナイロン66
長さ(mm)
9
幅(mm)
7.9
高さ(mm)
11
質量(g)
54
下穴径(Φmm)
6.4~7.1
適合バンド幅(mm)
5
ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色
黒
束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。
タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。
粘着シート付、ネジ止めもOK。
簡易収納パック入。
材質
プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:ポリエチレン発泡体
色
白
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
材質
ナイロン66
仕様
裏側に粘着テープ付
下穴径(Φmm)
4.75
材質
ナイロン66
質量(g)
121
下穴径(Φmm)
5
適合結束タイ(mm)
~9
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
色
黒
材質
11ナイロン
仕様
使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下
寸法(mm)
18.2×16.6
使用温度範囲(℃)
-40~+105
取付穴径(Φmm)
6.0~7.5
取付板厚(mm)
1.0~2.6
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質
66ナイロン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~85
UL規格
UL94V-2
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。
ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。
アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
材質
耐熱性ナイロン66
使用箇所
屋内・高温
インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
白
材質
ナイロン66
推奨静荷重(N[g])
2[204]
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質
66ナイロン
テープ地色
白色
種類
標準グレード
束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。
タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。
粘着シート付、ネジ止めもOK。
簡易収納パック入。
材質
プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:アクリルフォーム
色
黒
材質
ナイロン66
下穴径(Φmm)
4.75
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。
材質
耐候性ナイロン66
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60~85
取付穴径(Φmm)
6.4
引張強度(N)
222
使用場所
屋内外
特性
耐候、耐紫外線
パネル厚(mm)
(最大)2.7
ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質
PA
表面処理
黒色
締付範囲(Φmm)
(最小)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
黒
材質
ナイロン66
材質(テープ)
基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])
2[204]
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)