- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ケーブルトレイのおすすめ人気ランキング
ケーブルトレイのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新559件の「ケーブルトレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デスク下 ケーブル収納」、「配線トレー」、「ケーブルダクト」などの商品も取り扱っております。
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様
重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg
付属品
クランプ×2個
材質
スチール
寸法(mm)
W885×D164×H161
梱包内容
1個口/945×193×72mm・3.22kg
材質
スチール
色
ブラック
表面処理
N1.0粉体塗装
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ
H型
長さ(mm)
2000
材質
硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。
用途メッシュラック
材質
鉄t1.6
塗装色
ブラック
外形寸法W(mm)
80
外形寸法H(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様
重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg
付属品
クランプ×2個
材質
スチール
寸法(mm)
W537×D164×H161
梱包内容
1個口/597×164×161mm・1.9kg
長さ(m)
3
デスクシステム(NED型)に使用可能なケーブルトレー
トラスコ品番
868-5799
材質
スチール塗装仕上
質量(kg)
1
色
ウォームホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×87×140
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利
色
ブラック
長さ(mm)
114
幅(mm)
600
高さ(mm)
76
質量(kg)
1.2
セット内容
ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド
保証期間
2年
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
スチールタイプで、幅580~最大804mmまで可変できるケーブル配線トレーです。デスク下に横方向、縦方向どちらにも取付けが可能で、自由にタップやケーブルを設置し配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mmに対応しています。*バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。タップなどを仮固定できる、面ファスナー4本付きです。
付属品
クランプ×2、面ファスナー×4
材質
スチール
使用工具
プラスドライバー/手袋
組立時間
30分
総耐荷重(kg)
6
組立人数
1
材質
鉄t2.3
塗装色
ブラック
適合機種
FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く)
質量(kg)
0.5
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,788
税込¥4,167
5日以内出荷
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。
天板裏にネジで取り付けるタイプです。
ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。
シンプルな見た目のトレーです。
材質
スチール
総耐荷重(kg)
5
材質
スチール、メッシュ、布
付属品
クランプ×2、ベルクロファスナー×4
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×153×163
アズワン品番
64-0897-69
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー
材質
ポリ塩化ビニール
長さ(mm)
1829
色
ブラック
アズワン品番
64-6797-19
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質
スチール
付属品
金具×2