- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- ケーブルマネージャーのおすすめ人気ランキング
ケーブルマネージャーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新128件の「ケーブルマネージャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルマネージメント」、「オフィス 配線整理」、「19インチラック ケーブルガイド」などの商品も取り扱っております。
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。
19インチラックに取付可能です。
リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に
トラスコ品番
828-5913
セット内容
M6ネジ4本、インチネジ4本
材質
C.R.S、PC、合成樹脂
色
黒
質量(g)
318.7
使用温度範囲(℃)
-10~60
奥行(mm)
138
寸法(縦×横×高さ)(mm)
143.4×482.6×43.7
使用場所
屋内
収容数
CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
19インチラックに取り付け可能な樹脂製ケーブル管理パネルです。
脱着可能なヒンジ式カバーにより、上下どちらからも開閉可能です。
パッチコード用貫通穴が広いため、ケーブルも通線も容易です。
ダクトのスリットの幅が広いため、パッチコードの管理が容易です。
奥行きのある裏面ダクトにより、水平ケーブルの処理が容易です。
全てのケーブル管理パネルには、ケーブル余長が隠されて、きれいな配線管理をすることができます。
仕様
ラックユニット数:1U
奥行(mm)
81
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
高さ3インチ(76mm)のABSプラスチック製フック、4インチ(105mm)間隔。1U ラック設計。頑丈な鋼製パネル構造。標準の19インチ2または4ポストサーバラックに取付け
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理
幅(cm)
48.3
長さ(mm)
88.6
質量(g)
378.1
高さ(cm)
4.3
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。アンダーデスクタイプでデスク下へ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク
全長(mm)
910
推奨板厚(mm)
デスク:20以上
取付穴径(Φmm)
5
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
デスク下取付部:71×50、ケーブル収納パーツ部:70×50
寸法(Φ×高さH)(mm)
土台部:165×3
タイプ
アンダーデスク
RoHS指令(10物質対応)
対応
デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。クランプタイプでデスクへ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク
全長(mm)
955
寸法(Φ×高さH)(mm)
(土台部)165×3
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
(デスク下取付部)77.5×60.5、(ケーブル収納パーツ部)70×50
取付け方法
クランプ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨板厚(mm)
(デスク)45以下
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ラックスペースをセーブ:ラック内の配線整理に便利な1Uラックマウント型ケーブルオーガナイザー(19インチサーバーラック用)。装置のスペースが広く取れる薄型設計。ケーブルや装置の整理:ラックから引き出しやすいDリング型パススルー穴(外径/内径:29/32mm)でケーブル束を保護。幅広い互換性:一般的な19インチ2ポスト/4ポスト型ラック各種で使える水平ケーブルマネージャ。付属のM5ケージナットとネジで取り付けが簡単。技術仕様:1U 19インチラック用ケーブルオーガナイザー/4x ケーブルパススルー/5x 配線ループ/スチール製/取り付け金具付属/奥行9.5cm(フックをつけた状態)/EIA/ECA-310-E 準拠。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
幅(mm)
44
質量(g)
424
長さ(cm)
48.3
高さ(cm)
10.2
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
トラスコ品番
147-7389
色
黒
質量(g)
317
使用温度範囲(℃)
-10~60
アズワン品番
64-5036-42
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
昇降デスクに取付け、ケーブルをきれいにまとめることができます。
机にはクランプで取付けるので、簡単に設置可能。
幅(mm)
130(ベース取り付け時)
付属品
取扱説明書
材質
ABS
長さ(mm)
1370
色
ブラック
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
付属品
付属ねじなし
規格
EIA(19インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
鉄(t1.6)
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ
H型
長さ(mm)
2000
材質
硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、取付後は本体が回転せずにしっかり固定されます。先端が外せるため、ケーブルを簡単に通せます。制御盤やサーバーラックなどに適しています。別売のケーブルガイドと併用すると、ケーブルを折らずに方向転換できます。
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
質量(g)
26
寸法A(mm)
11.4
適合板厚(mm)
1.5~2.0
寸法D(mm)
12.5
寸法X(mm)
12.7
最大適合板厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
1.5
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。
マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
ケーブル整線のためのパネルです。
用途19インチラック用LAN配線
材質
パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー
材質
ポリ塩化ビニール
長さ(mm)
1829
色
ブラック
コードをすっきり束ねられる配線ダクト。天板の裏にビスで固定して設置し、ダクトの隙間からケーブルを挿入して収納します。コードの種類により異なりますが約20本収納できます。
材質
ABS
色
シルバー
外寸(mm)
125×60×690
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。
19インチラックに取付可能です。
ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に
仕様
ラックユニット数2
トラスコ品番
828-6006
セット内容
M6ネジ4本、インチネジ4本
材質
ABS、PVC、合成樹脂
質量(g)
713
使用温度範囲(℃)
-10~60
奥行(mm)
81
寸法(縦×横×高さ)(mm)
93.7×482.6×88.9
使用場所
屋内
収容数
CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本
スリット幅(mm)
18
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
トラスコ品番
147-8962
幅(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
43.7
質量(g)
293.4
使用温度範囲(℃)
-10~60
奥行(mm)
85.9
アズワン品番
64-5028-67
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
柔軟度の高いケーブル管理:91cmのパネル2枚をラックの高さに合わせての設置や、ラックの左右または前後に設置してケーブル配線の管理が可能。簡単設置:パネルは0U設計で、主要な40U以上のラックで使用可能。取り付け用工具不要。簡単設置&管理:フィンガーダクト方式を採用した垂直型ケーブルマネージャー(カバーパネル付き)。ラックコンポーネントの設置、アクセス、メンテナンスがスムーズ。パッシブ冷却の促進:すっきりとした配線によりエアフローを改善。ラックに格納した装置を適切に冷却し、最適な動作温度を保持。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保
幅(cm)
10
色
ブラック
長さ(m)
1.7
高さ(cm)
7.3
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷