- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 多目的灯・スリムランプ
- ケーブルライトのおすすめ人気ランキング
ケーブルライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,920件の「ケーブルライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テープライト」、「工事用チューブライト」、「夜間工事安全」などの商品も取り扱っております。
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色
昼白色
消費電力(W)
17.9
セット内容
電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1
質量(g)
356
タイプ
屋内型
定格電流(A)
0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1198×34×36
色温度(K)
5000
寿命
球:40000時間
使用環境温度(℃)
-20~40
連結数
1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)
85~125
電球の種類
LED
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
100V直結で最大50mまで使用可能
5m、10m、20mの連結で長さ調整可能
省エネ設計で消費電力6W(/m)
低発熱で高い安全性
屋内・屋外使用可能
防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明
消費電力(W)
6/m
色温度(K)
6000
質量(g/m)
130
間隔(mm)
チップ:32.6
電線長さ(m)
3
特性
防雨、防塵
仕様
防雨・防塵型
材質
チューブ・PVC(ポリ塩化ビニル)
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×258×364
保護機能
温度センサー(自動復帰型)
チューブ径(Φmm)
Φ5.5
LED使用数(個)
1mあたり36
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
質量(kg)
1.0(テープライトのみ)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
900/m
保護等級
防雨
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋外
LED寿命(時間)
30000
電球の種類
LED
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。
高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。
屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。
用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)
120
LED寿命(時間)
40000
色温度(K)
4700~5300
LED
SMD 2835 120個/m
入力電圧(V)
AC100 (50HZ/60HZ)
防水保護等級
IP65
使用温度(℃)
-20~40
使用湿度(%RH)
0~90
材質(枠)
PVC(V0防火レベル)+銅
電力(W)
11 (+10%)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
18×8
絶縁階級
Class III
耐熱温度(℃)
チューブ(PVC):120、LED素子:150
種別
片面発光
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)
9×12×5000
色
白色
質量(g)
600
LED
白色LED
LED使用数(個)
300
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)
10
色
赤
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
約2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。
5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。
ロープライト代替として。
モチーフ等への取付。
チューブ色
スケルトン
電圧(V)
AC100
ピッチ(mm)
30
保護等級
IP66
付属品
エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考
電源コード付き
周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源
2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
13×7
色温度(K)
6000
LED色
白
防塵防水性能
IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)
1000
連結
40m
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1400(両面合計)
保護等級
防水
電球の種類
LED
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様
両面テープ付き
材質
樹脂
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3(両面テープ含む)
タイプ
高輝度、正面発光
防水仕様
IP X7相当
コード種類
赤線(+) 黒線(-)
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ
幅(mm)
約10
厚さ(mm)
約3
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
5000×3×10
消費電流(mA)
DC24時:510/DC12V時:1040
消費電流(A)
24V時:0.5/12V時:1.04
防塵防水性能
IPX7
LED
5050SMD160pcs
適合車種
DC24V車
入力電圧範囲(V)
DC24~DC32
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色
昼白色
消費電力(W)
17.9
仕様
連結用(本体のみ)
質量(g)
356
タイプ
屋内型
定格電流(A)
0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1198×34×36
色温度(K)
5000
寿命
球:40000時間
使用環境温度(℃)
-20~40
連結数
1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)
85~125
電球の種類
LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考
電源コード付き
周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源
2835LEDチップ(288個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
13×8
色温度(K)
6000
LED色
白
防塵防水性能
IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)
1610
連結
40m
マグネットでスチール製棚に簡単に取り付けできるLEDバーライトです。
付属の粘着シートや木製棚用パーツを使用することで、スチール製以外の様々な棚に取付けることができます。
用途店頭や倉庫の照明に。
電球の種類
LED
質量(g)
124
付属品
ACアダプター、スイッチ付き延長ケーブル、マグネット×2、木製棚用パーツ×2、ネジ×2、粘着シート×4
本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。
LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。
内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計。
お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品
USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ
入力
USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)
LED
100灯
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色
白
色温度(K)
6500~7000
電源
DC12V(別途ご用意ください)
防水性
なし
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色
昼光色
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、
なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明
仕様
最大接続長さコンバーター:7A-50m
明るさ(W)
5.6/m
全光束(Lm)
540/m
入力電圧(V)
100
接続
電源ケーブル100V直結
色温度(K)
6000
LED色
White,R,G,B
防塵防水性能
IP65
質量(g/m)
100
チップ数
60球(m/pcs)
光色
白色
間隔(mm)
チップ:16.67
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED