- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- ケーブルリングのおすすめ人気ランキング
ケーブルリングのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,732件の「ケーブルリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルマネージメント」、「19インチラック ケーブルガイド」、「サーバーラック用ケーブルホルダー」などの商品も取り扱っております。
材質
固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆
最高温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
アズワン品番
64-8466-45
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
LANケーブル用のマークバンドです。
一体樹脂バネで直径5.2~6.8mmのケーブルに対応します。
ケーブルにワンタッチで取り付けできます。
取り付け後の位置修正も可能です。※取り外す場合は、クリップやマイナスドライバーなどをお使いください。
ラベルライターで作成したラベルを貼り付け可能です。
油性ペンによる手書きが可能です。
材質
66ナイロン(難燃性 UL94-V0)
寸法(mm)
W26×D8.8×H10.5、(表示部)25×6.5
対応
対応ケーブル:エンハンスドカテゴリ5・カテゴリ6・エンハンスドカテゴリ6ケーブル(直径5.2~6.8mm)
アズワン品番
64-0851-50
1個(18個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属品
付属ねじなし
規格
EIA(19インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
鉄(t1.6)
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)
SUS630
材質(ボール)
SUS440C
表面処理(シャンク)
酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
最高温度(℃)
250
材質
固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ3インチ(76mm)のABSプラスチック製フック、4インチ(105mm)間隔。1U ラック設計。頑丈な鋼製パネル構造。標準の19インチ2または4ポストサーバラックに取付け
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理
幅(cm)
48.3
長さ(mm)
88.6
質量(g)
378.1
高さ(cm)
4.3
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
リング付ロックピン。
スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。
PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
硬度HRC
(ボール)55~
材質/処理
(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質
ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)
969
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×160×132
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×160×139.5
適合
一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ)
質量(g)
895
パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。
マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
ケーブル整線のためのパネルです。
用途19インチラック用LAN配線
材質
パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
材質
SS400・鉄・ユニクロメッキ
6cm x 10cm ケーブル管理フック
直角ブラケットと取り付け穴2セットで柔軟な配置が可能
TAA準拠でGSAスケジュールに対応
頑丈なスチール構造
用途配線クローゼットの管理やネットワーク分散ケーブルの整理に最適。サーバーラックやキャビネットで使用し、ケーブルをすっきりまとめて配線
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
トラスコ品番
147-8962
幅(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
43.7
質量(g)
293.4
使用温度範囲(℃)
-10~60
奥行(mm)
85.9
アズワン品番
64-5028-67
1本
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷