- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- ケーブルロックのおすすめ人気ランキング
ケーブルロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新4,347件の「ケーブルロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルロック ダイヤル」、「宅配ボックス ワイヤー」、「ワイヤー錠」などの商品も取り扱っております。
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。
ご希望の開錠番号を自由に設定できます。
バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー
ロック
ダイヤル式
仕様
ワイヤー太さ:2X85mm
使用方法
番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(ワイヤー部)
ステンレス・塩ビコーティング
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
無段階調節式ケーブル(特許取得)でロックアウトする箇所を選びません。複数のサーキットブレーカーパネルや横に並んだゲートバルブのロックアウトに最適です。ケーブル部はスチール製で頑丈で曲げやすく、透明プラスティックコーティングされています(絶縁仕様)。最大4個までパドロック取り付け可能です。ラベル(英語、仏語、スペイン語)が付属されています。
用途ロックアウトとして
ケーブル長(m)
1.8
本体厚さ(mm)
33
対応
パドロック対応数:4
本体高さ(mm)
69
穴径(mm)
8
本体幅(mm)
73
ケーブル径(Φmm)
4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ケーブルロックセキュリティー。。
用途南京錠。セキュリティー対策に。盗難防止用に。
仕様
ワイヤーロック、好きな番号に設定できる、何度でも暗証番号変更可能
ロック
4ケタダイヤル式
RoHS指令(10物質対応)
対応
便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。
鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。
つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など
ロック
ダイヤル式
仕様
3桁ダイヤル可変式
材質
(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼
長さ(mm)
(ワイヤー)約105
色
ブラック
質量(g)
約38
寸法(幅W×高さH)(mm)
約33×43
ワイヤー径(Φmm)
約3(塩ビコーティング含む)
取扱説明書
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
粘着付きで貼るだけカンタン!ペットなどのいたずら防止に。ガラスや冷蔵庫などのビスで取付できない場所に。ダイヤルは任意の番号に変更できます
種別
転倒防止ベルト
材質
アルミ
色
ホワイト
ロック
4桁ダイヤル式
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる。ワイヤーが交換できる。ファスナー穴に通せる。
用途バックやロッカーの簡易施錠に
ロック
ダイヤル式
寸法(mm)
24×44
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
ワイヤー径(Φmm)
Φ3.5×100、Φ3.5×165
材質(ツル)
鉄(塩ビコーティング)
自由な長さに調節でき、任意の位置でケーブルをしっかりロックします(特許取得済み)
ケーブルは摩擦や雨に強いビニールコーティング仕様
ロック部分も錆びにくい
コンパクトにまとめることができ、持ち運びに便利
パイソン(ヘビ)をイメージしたユニークなデザイン
ケーブル長(m)
1.8
ステンレスベルト(樹脂被膜)でさまざまな所で施錠が出来ます。ベルトの長さが調整可能。物を束ねる用途にもご使用いただけます。
用途倉庫、門扉、自転車など使用。
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
全長(mm)
76.6
色
ブラック
材質
(ダイヤル)ABS樹脂
幅(mm)
19.8
ベルト長さ(cm)
50
調整範囲(mm)
ベルト:150~480
タイプ
ダイヤル3段
品番
IB-155
材質(吊)
ベルト:ナイロン/ステンレス
アズワン品番
65-1331-55
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
仕様
モバイルセキュリティ
セット内容
モバイルセキュリティ
材質
本体:ABS+TPR、ワイヤー:スチール+PVC
質量(g)
約88.8
ワイヤー径(Φmm)
1.6
ワイヤー長さ(m)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×18.5×94
ロック
ダイヤル錠
1個
¥1,915
税込¥2,107
当日出荷
ケーブル長さ調整可能。
ワイヤー長(mm)
1800
付属品
鍵2本、結束用マジックテープ
エスコ品番
EA983SF-39
材質
スチール(ビニールコート)
本体寸法(mm)
55×57
ケーブル径(Φmm)
5
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロック
ダイヤル式
寸法(幅W×高さH)(mm)
38×40(ワイヤー除く)
仕様
ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48
ワイヤー太さ(mm)
約3
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質
本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)
Φ6×600
質量(g)
115
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
600
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプ
ダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)
700
キー方式
ダイヤル式
太さ(mm)
12
好きな番号に設定可能手のひらサイズで持ち運び便利旅行カバン スキー スノーボード 自転車 等あらゆる場面で
ワイヤー長(mm)
850
ワイヤー径(Φmm)
1.8
材質
ABS・鉄・PVCカバー
寸法(縦×横)(mm)
85×55
暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)。ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
材質
ABS樹脂
質量(g)
52
鍵
初期設定番号は000です。
分野
設備・機械
液晶ディスプレイやカバン等を盗難から守る。ワイヤー巻取り式で持ち運びに便利。キー不要のダイヤル式。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)
約71
ワイヤー径(Φmm)
1.6
ワイヤー長さ(m)
1.2
ヘッド径(Φmm)
ワイヤーヘッド:6.6
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~80
ロック
ダイヤル錠
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約59×約102×約20
1台
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
ワイヤーロープ直径(Φmm)
2
ワイヤー長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×24×93.6
アズワン品番
64-0888-90
鍵
ダイヤルタイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です!
米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。
解錠番号を自由に変更できます。
ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
用途米国旅行をされる方に。バックやロッカーに
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ツル)
鉄/塩ビコーティング
掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。
ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。
片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。
トラスコ品番
360-4225
材質
ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304)
幅(mm)
52.8
高さ(mm)
149.9
質量(g)
237
ワイヤー径(Φmm)
4.8
ワイヤー長さ(m)
1.8
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)
約18.7
仕様
4桁ダイヤル可変式
材質
(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)
アルミニウム
タイプ
4段
吊径(mm)
約Φ6.3
ロック
ダイヤル式
材質(吊)
鉄
本体幅(mm)
約38
取扱説明書
(1.6MB)