ケーブル切断工具のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
268件の「ケーブル切断工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線カット」、「配線 カッター」、「電動ケーブルカッター」などの商品も取り扱っております。
電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。 全長(mm) 250 材質 SKD61 質量(kg) 0.7 切断能力(mm2) 240 刃部強度 HRC51~55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。
全長(mm) 240 呼び寸法(mm) 250 トラスコ品番 828-3548 質量(g) 380 頭部厚(mm) 21 頭部幅(mm) 37 柄幅(mm) 53 切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯) 20
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。 全長(mm) 252 トラスコ品番 243-5748 質量(g) 610 切断能力 IV線325mm2(直径29mm2)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット タイプ 強力 刃長(mm) 43 全長(mm) 185 質量(g) 135 仕様 高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ。打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番 274-5097 切断能力(Φmm)VCT線 3×5.5mm2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
1本
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。 切れ味30%UP(メーカー従来比) ラチェット式でラクラク切断。 握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
全長(mm) 280 質量(g) 720 切断能力(mm2) CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!! ペンチサックに楽々収納できる(ND-941) ※ペンチサックは別売です。
全長(mm) 237 質量(g) 426 切断能力(mm2) IV-60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

倍力構採用で軽い力と小さなハンドル開きで使用できます。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信工事における切断作業に。 全長(mm) 465 質量(g) 1500 切断可能寸法(mm) 20
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。 刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。 軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。 種別 カッター
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!。軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利。ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
用途銅線ケーブルの切断 全長(mm) 240 質量(g) 380 アズワン品番 65-2053-28 切断能力(mm2) IV線・CV線/60。VVR/8×3心。CV/8×3心
1本
8,698 税込9,568
当日出荷

刃がケーブルをしっかり掴み、きれいに切断できます。厚手のビニールグリップを備えた非常に強力なグラスファイバーハンドルは、使い心地がよく、滑りません。
材質 鍛造工具鋼(ブラックオキサイド仕上げ)
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm) 155 質量(g) 100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッター(バネ付)
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。スクリュージョイントは調節可能です。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
切断能力(Φmm) (銅・アルミケーブル)15 切断能力(mm2) (銅・アルミケーブル)50 使用範囲(AWG) 1/0
1丁
8,398 税込9,238
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの14.4V/18V電池がそのまま使用可能。 ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
バッテリー電圧(V) 14.4/18 質量(kg) 2.8(EZ9L45装着時) 素線径(mm) 切断可能最小/Φ1.0 最大切断能力(mm) CV線250mm2(Φ28mm)、CVT線60mm2(Φ32mm)、IV線325mm2(Φ29mm)、VVR線(3心)38mm2(Φ30mm) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 291×263×60
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ケーブルカッター
全長(mm) 220 質量(g) 332 切断能力(Φmm) (単線)16、(複合線)35、(より線)70
1丁
22,980 税込25,278
翌日出荷

特殊鋼刃で切れ味アップ 耐久性バツグン。 ラチェット式でラクラク切断。腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ。 銅線専用。握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用。
寸法(mm) 235×90×35 材質(本体) スチール 質量(g) 700 材質(グリップ) エラストマー樹脂 切断能力(Φmm) (被覆外径)28まで 公称断面積(mm2) 切断可能ケーブル及び公称断面積(最大):CV(250)、CV3芯(38)、IV(250)、VVR3芯(38)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷