- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ケーブル切断機のおすすめ人気ランキング
ケーブル切断機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新126件の「ケーブル切断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 切断機」、「バッテリーケーブルカッター」、「スマートカッター」などの商品も取り扱っております。
廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
トラスコ品番
852-0337
幅(mm)
425
質量(kg)
31
高さ(mm)
420
奥行(mm)
270
適合電線
CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
1台
¥359,800
税込¥395,780
当日出荷
トラスコ品番
395-2029
質量(kg)
1.4
タイプ
ケーブルカッター用
切断能力(mm2)
600V-CV/150×3芯(径46)
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
お手持ちの14.4V/18V電池がそのまま使用可能。
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
バッテリー電圧(V)
14.4/18
質量(kg)
2.8(EZ9L45装着時)
色
黒
素線径(mm)
切断可能最小/Φ1.0
最大切断能力(mm)
CV線250mm2(Φ28mm)、CVT線60mm2(Φ32mm)、IV線325mm2(Φ29mm)、VVR線(3心)38mm2(Φ30mm)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
291×263×60
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
定格使用率(%)
40
仕様
切断用エア:コンプレッサ内蔵
セット内容
溶接電源:YP-060PA2、ト-チ:YT-06PDB3
質量(kg)
32
制御方式
インバーター制御
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC200(変動許容範囲:180~220)
定格出力電流(A)
40(単相)、60(三相)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×515×460
相数
単相/三相
電源設備容量(kVA)
【単相/三相】14以上(商用電源の場合)、28以上(エンジン発電機の場合)
ヒューズ容量(A)
【単相/三相】40(B種)、50(ノーヒューズブレーカ)
最大切断能力(mm)
外付コンプレッサー/35(軟鋼)。内蔵コンプレッサー/25(軟鋼)
定格入力
【単相】10kVA(6.0kW)、【三相】14kVA(10.5kW)
適合ケーブルサイズ(mm2)
【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
1セット
¥869,800
税込¥956,780
翌々日出荷
質量(kg)
8.2
外形寸法(mm)
162×150×246
最大能力
(SS400)50×50×6t、(SUS304)50×50×4t
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。
全長(mm)
250
材質
SKD61
質量(kg)
0.7
切断能力(mm2)
240
刃部強度
HRC51~55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
幅(mm)
174
全長(mm)
610(ラム含む)
質量(kg)
13.5(ラム含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)
(使用ポンプ)68(700)
切断能力
(銅より線)Φ41.6、(硬アルミ線HAI)Φ46.2、(C.C.P)Φ100mm、(地中ケーブル)Φ100mm
出力(kN)
98
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲
長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
405
測定単位
1cm
アズワン品番
65-1694-26
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
0.24%以内
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
軽量で負担を軽減!
オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。
小型軽量で、作業者の負担を軽減。
耐久性を大幅に向上させました。
モーター
消費電力430W 4.5A
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
単動スプリング戻り型です。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質
スチール
付属品
CR-400(ハイフローメスカプラー付)
最高使用圧力(MPa)
70
仕様
ISO9001認証取得工場製
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。)
コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等
適合
シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
全長(mm)
370
付属品
電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J)
トラスコ品番
160-7635
質量(kg)
2.8
切断能力(mm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×117×330
充電時間(分)
30
切断能力(mm2)
600V-CV3芯:150、IV線:500
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。
切れ味30%UP(メーカー従来比)
ラチェット式でラクラク切断。
握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
全長(mm)
280
質量(g)
720
切断能力(mm2)
CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
銅線ケーブル専用カッターです。
軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。
ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
トラスコ品番
395-2045
適合機種
イズミ油圧工具
種別
ケーブルカッター
質量(kg)
1.5
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。
刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。
軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。
種別
カッター