ケーブル収納ケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
632件の「ケーブル収納ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「燃えにくいケーブルボックス」、「ケーブル収納ボックス」、「ケーブル収納」などの商品も取り扱っております。
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×160×139.5 適合 一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ) 質量(g) 895
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
材質 ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード 質量(g) 822 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×160×132
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルをすっきりできる、コード収納ボックス。内側がオープン仕様、壁に付けてすっきり隠せます。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。巾木避け加工がされていて、ぴったり壁付けもできる。設置面はフラットで、シリコン製の滑り止めシールも付属。
用途ケーブル収納、配線カバー、収納ボックスとして。タップ、コード、ルーター、コンセント、隠す収納。 材質(本体) スチール(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧繊維板
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電コードやコンセント周りのケーブル類をスッキリ収納できます。ホコリが入りにくい構造になってます。 長さ32cm以内(6口)のテーブルタップに対応。パソコン周り、テレビの裏、デスクの足元などで大活躍。 コンセントをホコリから守り、発火の原因となるトラッキング現象を防止。本体とフタは熱に強いポリプロピレン製(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)。 底に排熱用の通気孔があり、熱のこもりにくい構造。赤ちゃんやお子様、ペットのいたずら防止に。足を引っ掛けてのコード抜けや転倒を防止。
用途長さ32cm以内(6口程度)のテーブルタップに対応。 材質 ポリプロピレン 質量(kg) 0.7 耐荷重(kg) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415×160×141
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
材質 ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード 質量(g) 969 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×160×132
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性 難燃 材質 取付ビス:鉄 使用温度範囲(℃) -10~60 表面処理 カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ 材質(カバー) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ベース) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ゴム足) エラストマ(UL94HB)(差込式) 色(ゴム足) ダークグレー(差込式) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(パネル) 難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
1台
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!コンパクトで場所を取らない、スタンド機能付きケーブルボックス。
仕様 天面コードホール×6 、側面スリット×3 材質(本体) ABS樹脂 本体質量(g) 390 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 約310×140×110(蓋を嵌めた状態) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×110×95(蓋を嵌めた状態) 適合厚さ(mm) スタンド機能使用時の推奨端末:10以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 スチール、メッシュ、布 付属品 クランプ×2、ベルクロファスナー×4 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×153×163 アズワン品番 64-0897-69
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

サンワダイレクトケーブル配線トレー
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。 ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。 デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。 天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。
仕様 【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品 ベルクロファスナー×4本 材質 ナイロンメッシュ 梱包数 1 形態 (出荷)ノックダウン組立式 天板厚さ(mm) (対応)10~40 組立時間 20分 色(フレーム) ブラック 総耐荷重(kg) 3 組立人数 1
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!! IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!! 電線の保管に、運搬にも便利。 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK 使用途中でも保管OK 多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm) 406 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 95
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワダイレクトケーブル配線トレー
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。 ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。 デスク背面に直接木ネジで取り付けてタップやケーブルの配線ができます。 電動上下昇降デスクERD-Mシリーズ、ERD-Eシリーズ、TWシリーズ、SHシリーズ(サイズにより取付けできない機種あり)には付属のボルトで直接取り付け可能です。
仕様 【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品 ベルクロファスナー×4 材質 ナイロンメッシュ 梱包数 1 形態 (出荷)ノックダウン組立式 組立時間 20分 色(フレーム) ブラック 総耐荷重(kg) 3 組立人数 1
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップなどが綺麗に収納ができます。 タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。 充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。 濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。 全面パネルはマグネットで開閉が可能です。 タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。
総耐荷重(kg) 約5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約376×95×106.5 保証期間 初期不良のみ 材質(本体) 木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 本体質量(kg) 2.45 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 400×145×165
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごちゃごちゃするコードやタップ類をすっきり収納できるコードケースです。 コンセントをホコリから守る開閉式のふた付で携帯電話やデジカメなどの充電ステーションにも活用できます。
用途デスク周りのルーターやモデムを収納。コードケース、ケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 37×11×(上段)8~11/(下段)20~23
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

材質 スチール・ナイロンメッシュ 付属品 金具×2、ベルクロファスナー×4 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×159×117 アズワン品番 64-0897-72
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質 耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm) 約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

サンワサプライケーブル配線トレー
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様 重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg 付属品 クランプ×2個 材質 スチール 寸法(mm) W537×D164×H161 梱包内容 1個口/597×164×161mm・1.9kg
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

充電ケーブル、有線マウスのケーブル、有線イヤホンのケーブル等を収納するケースです。コンパクトで持ち運びに優れカバンの中でケーブルが絡まる事がありません。
寸法(mm) 63×63×17 質量(g) 15
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
材質 スチール 総耐荷重(kg) 5
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)