- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- ケーブル名札α型 スリット付のおすすめ人気ランキング
ケーブル名札α型 スリット付のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新86件の「ケーブル名札α型 スリット付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源 ケーブル タグ」、「行先表示札」、「ケーブル行先表示」などの商品も取り扱っております。
ケーブル名札α型(2H-A48)の開口にスリットを設け結束時に開口を大きく広げられるようにし、ラべル貼付け後の開口部への挿入でラベルが外れるのを防止します
材質
軟質プラスチック
本体サイズ(mm)
68×10
使用ケーブル径(Φmm)
5
名札部
42mm×10mm
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。
仕様
タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
49(5.00)
特性
難燃
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色
白
材質
ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)
5~65
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質
PVCシート
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色
白
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
印字方式
油性ペン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品
台紙10枚
入数
4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)
120
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示
色
白
材質
ポリエステル
トラスコ品番
814-6592
質量(g)
134
使用温度範囲(℃)
-40~150
表示部
縦9.5×横25.4mm
適合ケーブル(Φmm)
3.1~5.1
1箱(200枚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。
広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。
透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。
ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。
ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。
材質
ポリエステルフィルム
色
印字部:白
使用環境
屋内使用
オフィス・宅内LAN配線の識別性を向上
ワンタッチ装着・脱落防止構造
記入しやすい表面処理(シボ加工)
表示が見やすい定位置固定
薄型スリム形状
ECO対応
色
乳白色
材質
ポリプロピレン樹脂(PP)
仕様
(ケーブル把持部)滑り止めバネ圧方式
適合径(Φmm)
(線材)5.0~6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥399
税込¥439
当日出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)
-18~135
ひも長(mm)
120
材質
プラスチック
色
白
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-59~85
印字方式
油性ペン
巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。
長さ(mm)
387
最大結束径(Φmm)
111
色
赤
トラスコ品番
477-4451
材質
ポリエチレン
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
358
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色
白
材質
板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)
120
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色
白
使用温度範囲(℃)
-18~135
列数
7
行数
6
貼付枚数(枚/シート)
42
適合ケーブル(Φmm)
4.1~8.1