- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- ケーブル固定具のおすすめ人気ランキング
ケーブル固定具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新477件の「ケーブル固定具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 固定 クリップ」、「ケーブル固定バンド」、「ケーブル 固定 金具」などの商品も取り扱っております。
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
束線径の調整が可能なクランプです。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
390-8046
質量(g)
267
寸法(縦×横)(mm)
25.4×25.4
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質:66ナイロン
最大結束径:7.5mm
入数:8
カラー:グレー
付属品:粘着テープ
材質
66ナイロン
形状
丸型
色
グレー
規格
UL94V-2
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定
材質
ナイロン66
高さ(mm)
20
質量(g)
26
下穴径(Φmm)
6.5
適合バンド幅(mm)
~4.5
プレート厚(mm)
3.2
RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。
横(mm)
19.6
テープ
積水#535
材質
ナイロン6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質
6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)
10
フラットケーブル用固定具です。
両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。
表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
用途フラットケーブルの固定
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-29~49
ケーブル厚さ
最大2.7mm
最大静荷重(g)
114
使用場所
屋内
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
白
材質
ナイロン66
推奨静荷重(N[g])
2[204]
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
配線チューブが固定できる専用ホルダー
両面テープ付きで取り付け簡単
束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。
タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。
粘着シート付、ネジ止めもOK。
簡易収納パック入。
材質
プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:アクリルフォーム
色
黒
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質
66ナイロン
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-40~85
UL規格
UL94V-2
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)
4.8~17.3
材質
ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-29~49
寸法(縦×横)(mm)
25.4×25.4
取付穴径(Φmm)
3.9
最大静荷重(g)
227
使用場所
屋内用
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質
66ナイロン
テープ地色
白色
種類
標準グレード
材質
ナイロン66
下穴径(Φmm)
4.75
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
材質
ナイロン6
色
グレー
テープ
積水#535
RoHS指令(10物質対応)
対応
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドを使用してケーブルなどの固定。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
トラスコ品番
818-0293
高さ(mm)
2.5
質量(g)
114
使用温度範囲(℃)
-60~85
固定方法
M3サラネジ
適合バンド幅(mm)
2.3、2.5
使用場所
屋内
1袋
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷