- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ケーブル支持具・インサートのおすすめ人気ランキング
ケーブル支持具・インサートのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新107件の「ケーブル支持具・インサート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円盤サート」、「VE管 接着剤」、「ケーブル吊り」などの商品も取り扱っております。
初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。
コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。
4色カラーで配線の識別が可能です。
手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
材質(本体)
(基材)発泡ポリプロピレン。(クッション層)発泡ポリエチレン
接着剤固定タイプ
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材
天井面への取り付けが立脚なしで行えスピーディーに施工できます。
接着剤にて固定できます。
許容静荷重(N[kgf])
49[5]
型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
用途釘1本で取り付けできる木製型枠用のケーブル支持具です。
材質(本体)
ポリエチレン
SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。
SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。
専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
材質
ABS樹脂
色
グレー
ポケットにFケーブルを差し込むだけで、束配線の干渉発熱や絶縁劣化が防止できます。
ワンタッチで吊りボルトにも固定できます。
RoHS指令の規制適合品
材質
ポリプロピレン(UL94V-0)
取付
6本(最大)
使用温度範囲(℃)
-15~75
寸法L(mm)
89.5
寸法t(mm)
6
寸法W(mm)
91.5
適合吊りボルト
W3/8
適合電線径(Φmm)
Fケーブル/1.6、2.0、2.6の(2心、3心)
作業温度範囲(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥3,398
税込¥3,738
41日以内出荷
便利な釘付き。ハンマーで叩くだけで取付けできます。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
NTハンガーM本体に釘が付いた状態で梱包されているので、袋から出してすぐに設置できます。
矢印付きで、型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。
赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。
ケーブル支持材が4方向から取付け可能です。
ソフトなビニタイ付もあります。
材質
ポリエチレン
付属品
釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)
長さ(mm)
バインド線:130
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。
バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。
ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。
エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
型枠取り外し後、結束バンド、バインド線等でケーブルを支持します。
適合
(結束バンド)幅8mm以下
許容静荷重(N[kgf])
29(3)
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材
テープ付きは接着不要で施工できます。
テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付けできます。
30mmのスリム幅で軽量間柱にフィットします。
初期接着性に優れ、接着後すぐにケーブルを取り付けできます。
コンクリート・金属・木材に貼り付けできます。
手袋を付けたままで離型紙が剥がせます。
色
グレー
材質(本体)
(基材)発泡ポリプロピレン。(クッション層)発泡ポリエチレン
1箱(50個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
型枠の撤去後、すぐにケーブル支持ができるので、器具のそばまで配線を用意しておけます。
支持具1個で低圧屋内配線と弱電流電線を分けて支持できます。
適合
結束材幅:9.0mm以下
材質(本体)
ポリエチレン
長さ(mm)
バインド線:130
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
15(1.5)
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
はがしてピタッと貼れるテープ付タイプもあります。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
テープ付は接着剤不要で施工できます。
テープ無は接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質
本体/硬質塩化ビニル
全長(mm)
260
接着剤付きで簡単取付け。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
接着剤はトーチランプで溶かしてください。
貼り付け後、数分でケーブルの固定が行えます。
健康住宅対応
JAIAF☆☆☆☆認定品JAIA4VOC基準適合
天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
材質
本体/硬質塩化ビニル
脚立を使わずに天井面への取付けができます。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。
接着剤固定タイプですので、接着剤と合わせてご使用ください。
材質
本体/硬質塩化ビニル
速硬化性でカートリッジ式のため、作業効率が上がります。
種別
シリル化ウレタン樹脂系接着剤(無溶剤)
色
グレー
容量(mL)
333
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ビニタイロングタイプのNTハンガーです。
二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。
ロングなビニタイで2系統の配線や大口径の管の支持ができます。
矢印付きで型枠取付け時に配線方向が一目で分かります。
赤、黄、青の3色があるので、配線の区別にも便利です。
種類
ビニタイロング付
材質
ポリエチレン
付属品
釘N25(長さ25×胴部径Φ1.7)
全長(mm)
420