- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ケーブル用サドルのおすすめ人気ランキング
ケーブル用サドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新197件の「ケーブル用サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CVケーブルサドル」、「cd-16 サドル」、「電線 サドル」などの商品も取り扱っております。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色
黒
材質
耐候性66ナイロン
使用温度範囲(℃)
(常時)-40~85
寸法B(mm)
9.5
寸法D1(Φmm)
4.3
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)
4
ビス止めタイプ
材質:66ナイロン
最大結束径:5.0mm
入数:15
カラー:ホワイト
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
材質
ステンレス製
適合ケーブル
5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB
適合径(Φmm)
7.4~7.7
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質
鋼板製
表面処理
電気亜鉛メッキ
材質
アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118
色
アルミ色、黒(コーティング剤)
穴径(Φmm)
5.2
いんぺい露出部のプラフレキPFS、PDFの固定に。
プラスチック製片サドル。
1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
高耐候性の樹脂を使用しております。
VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
材質
ポリエチレン