ケーブル用保安器のおすすめ人気ランキング

2025/12/11更新
114件の「ケーブル用保安器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lanケーブル ノイズ対策」、「保安器」、「保安ボックス」などの商品も取り扱っております。
仕様 (耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないこと タイプ アレスタ式 付属品 防水キャップ×2 質量(kg) 0.13 使用温度範囲(℃) -20~+40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 72×61×67.5 出力インピーダンス(Ω) 75(F形) 入力インピーダンス(Ω) 75(F形) 周波数帯域(MHz) 10~1000 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態) 絶縁耐圧 AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態) 電圧定在波比 (10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下 分配損失(dB) (10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)- 端子間結合損失(dB) (10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)- 挿入損失(dB) (10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下 適合周波数 CATV10~1000MHz
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

アレスター式。
仕様 耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える 付属品 取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個 材質 (ケース/カバー)ステンレス製 質量(kg) 0.1 周波数帯域(MHz) 10~770 絶縁耐圧 AC1000V(1分間) 電圧定在波比 (10~300)1.2以下、(300~470)1.3以下、(470~770)1.8以下 挿入損失(dB) 【IN-TV/IN-DATE】(10~300)0.5以下、(300~470)0.5以下、(470~770)0.8以下
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

CS・BSアンテナへ電源供給が可能な電流通過型避雷器です。(最大DC15V・0.5A) 保安用アレスターを組み込んでおりますので誘導雷等の異常高圧からテレビシステムを守ります。
仕様 耐雷性:正負各々5kV(10/200μsec)のサージ電圧に耐える 質量(kg) 0.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 74×64.6×70.3 周波数帯域(MHz) 10~30、30~2150 電圧定在波比 (10~30)2.2以下、(30~2150)2.0以下 挿入損失(dB) (10~30)1.5以下、(30~2150)2.0以下
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
用途保安器の取付けに。 材質 軟質ポリエチレン
1個
339 税込373
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


川口電機製作所40-A ARR
加入者線を通って侵入する雷サージから交換機を防護する128回線用試験弾器機能付き保安器。
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

プラグイン構造を採用した FA設備や計装機器用SPD
用途通信・信号線より侵入する 雷サージから機器を保護 仕様 AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線 取付方式 レール(35mm幅レール)及び、取付金具(オプション)によるネジ取付 適合電線(mm2) 単線:0.35~1.82、撚線:0.2~2.63、AWG:26~14の電線を圧着端子M3(撚り線2mm2用はM3スリム)に圧着し配線 最大幅(mm) (適合丸形圧着端子):6.0以下 使用環境温度(℃) -40~70 接続端子 M3ネジ端子(丸形圧着端子M3スリム用) 使用環境湿度(%) 95以下(結露不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷


CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。 (カバーが基台から外せます。) ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。 電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。 カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
寸法(mm) Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ) バンド通し穴 有(側面)
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KD10シリーズの50回線試験弾器。 アレスタモジュールを挿入することで保安器として使用できます。
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込み口がスッキリまとめられます。 プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。 引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。 引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。 引込み口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の侵入が防げます。
適合 保安器/6号・6号2回線・6号6回線・CATV
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm) (扉)1.2/(ボデー)1.2 保護等級 IP44 扉開閉方式 片開 設置場所 屋外 塗装 粉体塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


BIX端子用の保安器 1回線用 取付にはPR-25端子が必要
使用温度範囲(℃) -15~44 定格電圧(V) 200AC 直流抵抗 20Ω±0.4Ω 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30.6×6.3×55.4 使用温湿度範囲 85%以下 漏れ電流(mA) 1以下 保護特性 インパルス:10Kv/Zs=100Ω(400V 以下)、1Kv/Zs=10Ω(300V 以下) 構成部品 個体アレスタ:KP15R25×2、抵抗器:ERG1SG200×2、ケ-ス:合成樹脂 伝送帯域(Hz) 16~25、0.3~3.4k 許容電流(mA) 140
1式
3,198 税込3,518
当日出荷

サンワサプライPoEインジェクター
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。 PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。 ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 AUTO-MDIX機能を搭載しています。 電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at 伝送方法 半二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)、全二重(20Mbps/200Mbps/2000Mbps) 付属品 壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル 質量(g) 約300(電源ケーブル除く) 出力(W) PoE対応ポート/30 ポート数 Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート 消費電力(W) 最大33.7 ケーブル長(m) 約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約130×62×36 動作環境 使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと) アズワン品番 64-0901-53 スイッチング方式 ストア&フォワード 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷