- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- ケーブル行先表示のおすすめ人気ランキング
ケーブル行先表示のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新97件の「ケーブル行先表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル銘板」、「分電盤行き先表示」、「電源 ケーブル タグ」などの商品も取り扱っております。
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質
PVCシート
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色
白
材質
ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)
5~65
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
49(5.00)
特性
難燃
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)
120
ケーブルに取り付けるタグです。一部分に粘着材を使用することにより、ケーブルへの巻き付けを容易にしています。
用途ケーブル用行き先表示です。誤操作を防ぐために使用します。
「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。
何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用
取り替え用ラベル10枚付属
マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ
付属品
台紙10枚
入数
4本
1セット(4本)
¥639
税込¥703
当日出荷
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色
白
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
印字方式
油性ペン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
電線などの分類,表示,識別に。
材質
66ナイロン
種類
標準グレード
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
2.5
難燃性
UL94V-2
適合工具
EVO7SP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80(8.16)
特性
難燃
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。
仕様
タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色
白
使用温度範囲(℃)
-18~135
列数
7
行数
6
貼付枚数(枚/シート)
42
適合ケーブル(Φmm)
4.1~8.1
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示
色
白
材質
ポリエステル
トラスコ品番
814-6592
質量(g)
134
使用温度範囲(℃)
-40~150
表示部
縦9.5×横25.4mm
適合ケーブル(Φmm)
3.1~5.1
1箱(200枚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ひも長(mm)
120
材質
プラスチック
色
白
インシュロックタイと併用して電線の行き先表示をするプレートです。タグ部が大きいため、より多くの情報を表示できます。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
特性
難燃
配線の行き先表示に使用します。
ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK!
印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm)
行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)
7.5
適合ケーブル
同軸ケーブル 5C
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)
約110
材質
(札)強硬ファイバー。(綿糸)タコ糸
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色
白
材質
板部分:ファイバー。糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)
120
新たに改良された Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトを使うと、ラベルを自由自在にすばやく作成できます。
"ドラッグアンドドロップ" やウィザードツールなどの高度な機能により、それぞれのニーズに適したラベルをカスタマイズして作ることができます。
Easy-Mark ラベル印字ソフトの現行ユーザーの方は、無料で Easy-Mark Plus にアップグレード可能です。
また、WYSIWYG (What You See Is What You Get) ユーザーインタフェース、データインポート、記号インポート、プリインストールされたラベルフォーマットなどの便利な機能を引き続きご利用いただけます。
Easy-Mark Plus ラベル印字ソフトは、規制遵守、安全性の認知度向上、製造過程の改善など、ラベリングに対して高度なニーズを抱えるユーザー向けの設計となっています。
トラスコ品番
114-1005
質量(g)
136
対応OS
Windows XP、Vista、7、8、8.1、10
動作環境
32ビットまたは64ビットオペレーティングシステム、300MBの空きハードドライブ容量、2GBのメモリ、Microsoft.NET Framework4.0以上、マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス、キーボード、CD-ROMドライブまたはUSBポート
主な機能
さらにパワフルになったラベル設計ツール、!ドラッグアンドドロップ機能、文字サイズの自動調整、連続テープの長さ自動調整、QR コード機能、改善された WYSIWYG インタフェース(What You See Is What You Get)、メディアオプション、市場に合わせたラベル印刷アプリケーションウィザード、多言語オプション、プリインストールされたパンドウイットラベルフォーマット、互換ファイル、アップグレード可能
1枚
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
5~65
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
横(mm)
30