- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ケーブル配線トレー メッシュのおすすめ人気ランキング
ケーブル配線トレー メッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新94件の「ケーブル配線トレー メッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雪庇」、「配線整理用品」、「オフィス 配線整理」などの商品も取り扱っております。
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。
用途メッシュラック
材質
スチール・ナイロンメッシュ
付属品
金具×2、ベルクロファスナー×4
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×159×117
アズワン品番
64-0897-72
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質
スチール、メッシュ、布
付属品
クランプ×2、ベルクロファスナー×4
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×153×163
アズワン品番
64-0897-69
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。
インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質
スチール製
寸法H(mm)
60
材質
鉄t2.3
塗装色
ブラック
適合機種
FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く)
質量(kg)
0.5
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,788
税込¥4,167
5日以内出荷
スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様
重量:2.06kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg
付属品
クランプ×2個
材質
スチール
寸法(mm)
W885×D164×H161
梱包内容
1個口/945×193×72mm・3.22kg
材質
スチール
色
ブラック
表面処理
N1.0粉体塗装
材質
軟鋼線材
高さ(mm)
150
長さ(m)
3
表面処理
無電解ニッケルめっき
材質
スチール
付属品
金具×2
長さ(m)
3
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ
H型
長さ(mm)
2000
材質
硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
材質
鉄t1.6
塗装色
ブラック
外形寸法W(mm)
80
外形寸法H(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
定尺(m)
2
色
グレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。
天板裏にネジで取り付けるタイプです。
ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。
シンプルな見た目のトレーです。
材質
スチール
総耐荷重(kg)
5
パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利
色
ブラック
長さ(mm)
114
幅(mm)
600
高さ(mm)
76
質量(kg)
1.2
セット内容
ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド
保証期間
2年
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
長さ(m)
3
用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用)
質量(kg)
1.7
タイプ
40形用
仕上
【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
ガード
Φ3、Φ4
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷