- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ゲルチョークのおすすめ人気ランキング
ゲルチョークのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「ゲルチョーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイロットゲルチョーク」、「ポップペン」、「チョーク 工事用」などの商品も取り扱っております。
何にでも書ける「ゲルチョーク」は、素材を選ばず、水や雨に濡れたところにも書ける固形マーカーです。
筆跡が濃くはっきり書けて、コントラストが良好。
表面が平滑でインキが浸透しなければ、水で軽く湿らせたウエス等で簡単に消せます。
水中で書けたり、油のついた面にも書けます。
6色(白、黒、赤、黄、青、緑)ラインナップあり、用途によって使い分けできます。
携帯しやすいクリップ付きで、ペンポケットに収納できます。
替芯交換タイプなのでホルダーは再利用できます。
本体はホルダー式のため芯が折れにくく、ポケットや衣類を汚しません。
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。
使用方法
尾栓を矢印の方向に回転させると芯が出ます。ご使用後は尾栓を逆回転させて芯をホルダー内に収納してください。
全長(mm)
121
タイプ
回転繰り出し式(専用替芯をご使用下さい)
材質(軸)
樹脂
芯径(mm)
6
最大径(Φmm)
16
芯材
油性顔料
商品タイプ
本体
POP書きに最適!ブラックボードに!ガラスに!最適なPOPゲルチョーク。
透明ボード、ホワイトボード、ブラックボード、ガラス等に使えます。線幅約4mm。
線幅(mm)
約4
入数
6本、セット
商品タイプ
使い切り本体
チョークやマジックでは難しかった濡れた面へ鮮明なマーキングが可能です。拭き取りも簡単に行えます。
用途耐水・多用途マーカー
仕様
回転繰り出し式
全長(mm)
121
材質(軸)
樹脂
芯径(mm)
6
最大径(Φmm)
10.9
インク
油性顔料
商品タイプ
本体
水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
何にでも書ける「ゲルチョーク」本体の替芯です。(1パック3本入り)
用途屋外を中心にした工事用、建築資材等の生産工程用、設備保守・検査用、生産農家・花卉市場用、消防・防災用など幅広い用途に使用できます。
芯径(mm)
6
芯材
油性顔料
商品タイプ
替芯
工業用チョーク。木材やコンクリートなど、ざらつきや凹凸のあるものへの書き込みに最適です。
平滑で吸水のない面では水消し可能です。
5mm芯
寸法(幅W×高さH)(mm)
(袋)195×55
商品タイプ
本体
ノック式なので手が汚れません。ペン型なので文字が書き易い。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するクレヨン
商品タイプ
使い切り本体
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
11
芯径(mm)
4
寸法(Φmm×Lmm)
12×134
芯材
クレヨン
インク
クレヨン
濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など
形状
丸型
インク
油性
商品タイプ
使い切り本体
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)
約220~615
専用替え芯、水分の付着した部材にも筆記可能、濡れタオルなどで拭くと消せます、筆記後少量の雨・水がかかっても消えません。
用途木材、鋼材、ガラス、ステンレス、耐水黒板などに
水がかかっても消えません。水滴の上から筆記も可能。耐水性に優れたマーカーです。
用途耐水黒板の筆記に。
インク色
白
商品タイプ
使い切り本体
ペン先長さ(mm)
1(丸芯)
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける!
水に負けない油性インキを使用しています。
屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
質量(g)
約16
タイプ
シングル
シリーズ
アートライン
線幅(mm)
1.5
インク
油性
入数
1本
対応オプション
補充インキ:KRW-20
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
17×114
商品タイプ
インク補充式本体
特殊な表面加工と専用クレヨンで雨の中はもちろん、水中でも使用できます。
用途各種工事用撮影黒板として。
商品タイプ
使い切り本体
適合本体
149
寸法(Φ×mm)
10×75
インク色
白
1箱(10本)
¥679
税込¥747
当日出荷
ブラックボードやガラスなどに書いて水拭きで消せるマーカーです。6mm芯。
水性顔料インキ。
全32色です。
芯先は斜めになっており、文字書きやイラストに最適です。
お店のメニューボードなど、ショップの演出に。
色が鮮やかなよく見えるチョークです。
手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど
外径×長さL(Φ×mm)
約14×111