- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- ゲル撮影装置のおすすめ人気ランキング
ゲル撮影装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新88件の「ゲル撮影装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「uvトランスイルミネーター」、「ブラックライト ボックス」、「冷却遠心機」などの商品も取り扱っております。
デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイルミネーターに使用できます。カメラはWi-Fi機能付です。 フード部はキャリングハンドル付で移動が簡単です。 エチジウムブロマイド染色専用フィルタ標準装備です。
カメラ仕様
1010万画素、光学3.8倍ズーム
長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。
仕様
最大ゲルサイズ(mm):100×150
質量(kg)
1.4
電源
AC100~240V 50/60Hz
光源
青色LEDライト
波長(nm)
470
サイズ(mm)
210×210×30
アズワン品番
4-809-01
1個
¥120,800
税込¥132,880
当日出荷
小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付です。
落射励起光源はLED470nm光源はLEDなので寿命が長く、光照射による試料ダメージも防ぐことができます。研究者にも、検体にもやさしいビューワーです。470nmLEDはGFPやウルトラDNAセーフダイなどの蛍光染色試薬を用いた検体の観察に最適です。特殊カバーを標準装備しており、アームはフレキシブルに位置調整可能です。検体の位置調整や電気泳動後のゲル切り出しにも邪魔にならないハンドフリー設計です。ベース部分はPP製で簡単に取り外して洗浄することが可能です。
付属品
ACアダプター(スイッチ付)、オレンジフィルター
型番
26955
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
130×125×60
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。
寸法(mm)
267×229×305
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)
10~40
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED
アガロース溶液を本製品に入れて加熱すると、突沸などによる吹きこぼれの心配がありません。 ふたの蒸気弁が蒸気を容器外に逃がし、突沸や蒸気による火傷を回避できます。 ホウケイ酸塩ガラス製の頑丈な持ち手により、加熱した容器本体に直接触れなくて済みます。
軽量で持ち運びが可能です。
仕様
観察面サイズ(mm):153×153
付属品
専用アンバーフィルター・フード×各1個
材質
アルミ合金
質量(g)
約760
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
約1.8
波長(nm)
470
サイズ(mm)
200×200×13.9
アズワン品番
3-6091-11
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
1台で2波長を切り替え可能。(ON/OFFスイッチ) フィルタ面積が広く、コントラストの高い鮮明な観察ができます。 保護カバー標準付属。
ピーク波長(nm)
312/365
放電管
8W×11本
トランスイルミネーター用のアクリルトレイです。※254nmのUVは透過しません。
高純度UVカットカバーが搭載されており、安全にゲルの切り出しを行うことができます。108個の高輝度LEDからの照射は高感度、高輝度、そして均一性を保ちます。1kg以下のコンパクトかつ軽量なデザインです。UⅤコントロールダイヤルで照射する光の強さを調整することができます。
仕様
●本体サイズ:210(W)×235(D)×50(H)mm●UⅤカットカバーサイズ:210(W)×210(D)mm●ゲル表示サイズ:160(W)×100(D)mm●LED光源:ブルーライトモジュール内蔵●LED波長:470nm●電源:DC12V 2.0A●入数:1箱(1台入)
アズワン品番
67-2986-77
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
使いやすく操作性に優れたスイッチ類やバッファ排出構造など研究の現場からの声を反映したデザインです。
付属品
ゲルメーカー台×1台(240×126×17.5mm)、コーム×2本(上側)8/17ウェル×4mm幅、下側6/12ウェル×6mm幅、ゲルトレー大×2枚(109×60mm)、ゲルトレー小×4枚(55×60mm)
寸法(mm)
電源部/43×109×52、泳動槽/133×120.6×47.5
電源
AC100~110V・50/60Hz
出力電圧(V)
DC50/100
サンプル数(個)
泳動6~17サンプル/1回
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。
光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。
コントラストの高い鮮明な観察が可能です。
冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。
特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
仕様
本体
寸法(mm)
482.4×336×111(カバー除く)
電源
AC100V 50/60Hz FL15W×4
フィルターサイズ(mm)
150×150
電源コード
1.4m 2Pタイプ
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。
光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。
コントラストの高い鮮明な観察が可能です。
冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。
特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
電源
AC100V 50/60Hz FL15W×4
電源コード
1.4m 2Pタイプ
コンパクトで軽量です。 観察用のアンバーフィルタと簡易的なフードが付属しており、スマートフォンでのゲル撮影が可能です。
セット内容
トランスイルミネーター アンバーフィルタ 撮影用簡易フード
寸法(mm)
200×200×13.9
質量(g)
760
電源
DC12V 2A
照射部寸法(mm)
153×153
測定波長
470nm
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
ゲルの蛍光観察に適したUVトランスイルミネーターです。 紫外線の眼への影響を和らげるため、安全カバーが付いています。
寸法(mm)
356×279×143
電源
AC100V・50/60Hz
UVに比べDNAへのダメージが少ないです。本体左右からゲルを均等にLED照射し、バンドがはっきりと確認できます。カバーを自由な角度で固定できるため、ゲルの切り出しが容易です。
仕様
照射部サイズ(mm):160×200
寸法(mm)
280×340×80
質量(kg)
3.6
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
光源
青色LEDライト
波長(nm)
470
アズワン品番
3-5659-01
1個
¥189,800
税込¥208,780
24日以内出荷
ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。
仕様
最大加熱・冷却速度:6℃/sec、5℃/sec
質量(kg)
5.5
温度範囲(℃)
リッド温度範囲:30~115
感度
検出感度:1コピー
温度精度
温度均一性:±0.25℃、温度コントロール精度±0.25℃
検出器
高感度光電センサー
光源
長寿命LED
波長(nm)
励起波長:460~550
電源(AC V)
100~240 50/60Hz
校正
校正済み色素:F1/FAM/SYBR Green、F2/HEX/VIC/JOE/TET
ディスプレイ
7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル
サンプル量
0.2mLPCRチューブ×16本または、8連0.2mLPCRチューブ×2
温度設定範囲(℃)
0~100
サイズ(mm)
267×300×198
温度変動
±0.1℃
アズワン品番
4-3838-01
反応
10~100uLが必要
発光波長(nm)
蛍光波長:F1/520~540、F2/540~580
1個
¥1,230,000
税込¥1,353,000
翌々日出荷
35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
仕様
泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)
付属品
ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)
材質
PC・ABS
電圧(V)
35・50・100
入力電源
AC100~120V 50/60Hz 1A
サイズ(mm)
本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60
アズワン品番
3-6653-01
タイマー機能
0~99分まで設定可能
1個
¥39,300
税込¥43,230
当日出荷
1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。