- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- ゲンノウのおすすめ人気ランキング
ゲンノウのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新220件の「ゲンノウ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大工ハンマー」、「職人 玄翁」、「高級ハンマー」などの商品も取り扱っております。
横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
用途木工作業用。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
330
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
天然木
主な用途
大工作業
抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。
側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業/打ち込み作業
仕様
柄の抜けにくい三重クサビ
質量(g)
頭:225
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
種類
両口ハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業/石工作業
奥行(mm)
50
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に
種類
片手ハンマー
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼(EN-9)
頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。
用途釘打ち
種類
両口ハンマー
全長(mm)
330
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。
滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。
種類
ネイルハンマー
材質(ヘッド)
炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)
サーモプラスチックラバー(TPR)
主な用途
大工作業
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)
280
材質(柄部)
ポリプロピレン
頭質量(g)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類
片口ハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)
300
質量(kg)
約1.1
色
ブラック
規格
0.9kg
頭径(Φmm)
37
材質(柄部)
樫材
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)
105
主な用途
板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
焼入硬度
HRC45~60
「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。角箱屋鎚~昔、木箱を作るに使った箱屋槌は釘抜きも付いていて重宝します。ちなみに東では角箱屋槌、西では丸箱屋槌が好まれてきました。止付き(筋入り):打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち・釘抜き作業に。
材質
(柄)樫
全長(mm)
330
質量(g)
460
頭径(Φmm)
24
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
種類
片口ハンマー
主な用途
石工作業
穴径(Φmm)
16
グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類
石頭ハンマー
頭径(Φmm)
47.5
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
樹脂/グラスファイバー
主な用途
石工作業
打撃面が大きく細工用に適しています。
ノミ打ちや彫刻の作業等に用いられています。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
330
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応