ゲージコックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
149件の「ゲージコック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力計用ゲージバルブ」、「圧力計 コック」、「圧力計ボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。 材質 BS 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L(mm) 46 最高使用圧力(MPa) 2.8(80℃以下の水・油・空気) 寸法D(mm) 23 使用流体 水、油、空気 最高許容圧力(MPa) 2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) C3604 材質(ハンドル) ポリアセタール 材質(ボディ) C3602 クラス 20K 接続形状 テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa) 4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類 ニードルバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計の保守・点検・修理時・測定流体を遮断するために用います。
使用流体 液体 使用流体温度(℃) -5~80(但し凍結なきこと) 質量(g) 約300 最高使用圧力(MPa) 2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅製(C3771BD) 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 接続 G(めねじ)×Rc ハンドル長さ(mm) 61 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(スピンドル) C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ) バルブ種類 ボールバルブ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。 形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406C) 使用温度範囲(℃) 0~80 寸法L(mm) 46 最高使用圧力(MPa) 2.75(0℃~+80℃の水、油、空気) 接続方式 テーパーねじ×平行ねじ 使用流体 水、油、空気 ハンドル形状 首長形 クラス 20K バルブ種類 ゲージバルブ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


旭計器工業ゲージコック
圧力計の着脱時、計測圧力を一時ストップする際に用いられるもので、保全管理上取付が必要です(比較的低圧(2MPA以下)の場合使用)
用途液体用100℃以下 材質 ステンレス 最高使用圧力(MPa) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐圧試験圧力(MPa) 3
1個
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するユニオン式コック
最高使用圧力(MPa) 2 使用流体 液体
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa) 1
1個
3,788 税込4,167
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L(mm) 46 寸法D(mm) 23 使用流体 水、油、空気 最高許容圧力(MPa) 2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) C3604 材質(ハンドル) ポリアセタール クラス 20K 接続形状 テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa) 4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類 ニードルバルブ
1個
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 G(めねじ) 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状 レバー式 内径R(Φmm) 6 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,970 税込3,267
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計の取付けに便利。 ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -20~80 寸法H(mm) 32 使用流体 冷温水・油・エアー 最小内径(Φmm) 7.5 最高許容圧力(MPa) 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 常温の水・油・エアー:2.70、150℃以下の水・油・エアー:0.69 材質(ハンドル) ステンレス ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
材質(本体) C3771 流体 水、油、ガス等 使用温度範囲(℃) -10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa) 1.96 接続方式 ねじ込み形 寸法L2(mm) 46 材質(シート) PTFE 材質(ハンドル) ZDC2/クロムメッキ 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(ナット) SWCH/クロメート処理 材質(スプリング) (コニカル)SUS304 ボア径 レデューストボア 材質(エンドキャップ) C3604 材質(グランドワッシャー) SPCC/クロメート処理 バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)