- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ゲートバルブ ハンドルのおすすめ人気ランキング
ゲートバルブ ハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新261件の「ゲートバルブ ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブハンドルのみ」、「丸ハンドル」、「ハンドル 角穴」などの商品も取り扱っております。
呼び
13、20用
材質
アルミニウム
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途固定式開閉丸形ハンドル
適合
フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用
材質
PVC
質量(g)
95
寸法L(mm)
114
寸法H(mm)
20
寸法W(mm)
114
ハンドル直径(mm)
114
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質
鉄製
材質
亜鉛ダイカスト 焼付塗装
適合
三栄水栓製V30-13、V30-20用
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1.18
バルブ種類
ゲートバルブ
色
グリーン
散水栓/バルブ用のアルミ製ハンドルです。
材質
アルミ製
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ
1本ずつ丁寧に仕上げています。
ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形(Rc)
材質(ステム)
黄銅
材質(ハンドル)
アルミニウム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類
ゲートバルブ
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質
鉄製
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
四角
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。
仕様
ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に
軸径(Φmm)
16
全長(mm)
1000
質量(kg)
2.2
アズワン品番
64-7868-82
ピン開き(mm)
最小40~最大75
1個
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
一般住宅の給水給湯用、農水用、ソーラー用のバルブです。
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1.18
バルブ種類
ゲートバルブ
色
レッド
種類
朝顔
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)
バフ研磨
地上式キーハンドルです。
寸法(mm)
79×30
質量(kg)
2.6
色
黒塗
主材質
SS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
形状
ストレート
適合規格
JIS B2011
ハンドル形状
丸形
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
材質(弁箱)
CAC406