- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ゲートバルブ 蒸気用 10k 40のおすすめ人気ランキング
ゲートバルブ 蒸気用 10k 40のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「ゲートバルブ 蒸気用 10k 40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスケット 40 10K」、「ゲートバルブ 40a 10k」、「蒸気配管 バルブ」などの商品も取り扱っております。
用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
種類
玉形弁
使用温度範囲(℃)
-10~300
最高使用圧力(MPa)
1.37(静流水120℃以下)
接続方式
フランジ
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス鋼/SCS13A
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式
管フランジ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)
1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
CAC406
材質(パッキン)
ノンアスベストパッキン
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
材質
要部/ステンレスCR13
形状
ストレート
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄/FCD-S
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4
接続方式
管フランジ
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
-10~120、300
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ボルト穴数
4
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
FCD450-10
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
用途静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
1.37(静流水120℃以下)
接続方式
フランジ
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(グランド)
SUS304
材質(グランドパッキン)
PTFE含浸アスベスト
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS304
材質(スナップリング)
SUS316
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(パッキンナット)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ゲートバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
材質
要部/ステンレスCR13
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
最高使用圧力(MPa)
-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~120℃の静流水:1.4
接続方式
管フランジ
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
蒸気・高温水ラインに好適。
材質
(要部)ステンレスCR-13
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
適合規格
JV4-2適合品
最高使用圧力(MPa)
1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、。1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式)
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
SCS1
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ハンドル)
FCD450
材質(ボンネット)
FCD-S
クラス
10K
接続形状
Rc
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A/304SS
材質(カバー)
SCS13A/304SS
最高許容圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
ハンドル形状
丸形
材質(グランド)
SUS304
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
304SS
材質(スナップリング)
SUS316
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(パッキンナット)
SCS13A/SUS304
材質(ボディ)
SCS13A
材質(ボンネット)
SCS13A/304SS
材質(パッキン)
膨張黒鉛+PTFE編組
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)
-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ボンネット)
FCD-S
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ボンネット)
FCD-S
クラス
10K
蒸気・高温水ラインに好適
材質
ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
適合規格
JV4-2適合品
接続方式
ねじ込み形JIS B 0203
使用流体
飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1
ハンドル形状
丸形
材質(グランド)
SUS403 or SUS420J2
材質(グランドパッキン)
膨張黒鉛パッキン
材質(ジスク)
SUS403
材質(ステム)
SUS420J2
材質(ネームプレート)
A1050P
材質(パッキンナット)
FCD-S
材質(ハンドル)
FCD450
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
種類
玉形弁
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式
管フランジ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)
185以下
最高使用圧力(MPa)
1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ステム)
Kメタル
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
バルブ
玉形弁
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)
0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
CAC
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
C3531
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
100型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
グローブバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
ダクタイルFCD-S
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃~+120℃の静流水)、1.18(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
用途一般用
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
種類
玉形弁
使用温度範囲(℃)
-10~220
接続方式
フランジ
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S