ゲートバルブ 20a 10kのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
126件の「ゲートバルブ 20a 10k」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50A ゲートバルブ」、「ゲートバルブ 40a 10k」、「ステンレスゲートバルブ」などの商品も取り扱っております。
形状 ストレート 材質(本体) CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベストパッキン クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状 ストレート 接続方式 ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ) CAC911 材質(カバー) CAC911 最高許容圧力(MPa) 1.4(-29℃~100℃) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC911 材質(ステム) C6803 材質(ボディ) CAC911 材質(ボンネット) CAC911 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 適合規格 JIS B2011 ハンドル形状 丸形 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 10K 材質(弁箱) CAC406
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに 形状 ストレート 材質(本体) CAC911 最高使用圧力(MPa) 1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC911 材質(ステム) KSB-3 材質(ハンドル) ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A) 材質(ボンネット) CAC911 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JIS B 2011 最高使用圧力(MPa) (120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 使用流体 油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY バルブ種類 ゲートバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛カット、給水用。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JV5-1 最高使用圧力(MPa) (40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 使用流体 脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY 材質(コア) PE バルブ種類 ゲートバルブ
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ 全長(mm) 4000(+40/-0) 材質 (パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、。(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類 JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m) 4 規格 JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃) -5~+40
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29~100℃) 使用流体 ハンドル形状 丸形 クラス 10K 接続形状 Rc バルブ種類 ゲートバルブ
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa) 常温の清流水:1.4。蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状 丸形 クラス 10K 接続形状 Rc バルブ種類 ゲートバルブ
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。 形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(静流水120℃以下) 接続方式 フランジ 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(弁箱) FCD-S バルブ種類 ゲートバルブ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JV5-2 最高使用圧力(MPa) (85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0 接続 Rc 使用流体 脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY 材質(コア) ポリブテン バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用 形状 ストレート 材質(本体) 鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa) 40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状 丸形 クラス 10K 接続形状 Rc バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質 PVC 長さ(m) 4 長さ許容差(mm) -10~+30 外径許容差(mm) ±0.2 JIS規格 JIS K 6742 使用温度範囲(℃) 常温(5~35℃) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) C3771BE クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途蒸気、高温水ラインに好適。 材質 要部/ステンレスCR13 形状 ストレート 材質(本体) ダクタイル鋳鉄/FCD-S 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4 接続方式 管フランジ 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般用 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 種類 玉形弁 使用温度範囲(℃) -10~220 接続方式 フランジ 材質(シート) 13Cr.S.S. 使用流体 水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(弁箱) FCD-S
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JIS B 2011 最高使用圧力(MPa) (120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4 接続 Rc 使用流体 油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY バルブ種類 ゲートバルブ
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) ダクタイルFCD-S 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10~+120℃の静流水)、0.98(-10~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SCS1 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) FCD450-10 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブ構造がゲートタイプになっています。
用途配管資材に 材質(本体) SUS316 最高使用圧力(MPa) 1.6(常温の水、油、ガス) ねじの種類 PTネジ 接続方式 ねじ込み形 クラス 150 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)