ゲートバルブ 5Kのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
108件の「ゲートバルブ 5K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50A ゲートバルブ」、「水道 管 バルブ」、「コア付 バルブ」などの商品も取り扱っております。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅 規格 JIS B 2011 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水:0.7、120℃以下の油、ガス、空気および脈動水:0.5、飽和蒸気:0.2 接続方式 ねじ込み形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 クラス 5K 接続形状 Rc バルブ種類 ゲートバルブ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa) 0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベストパッキン クラス 5K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状 ストレート 材質(本体) キーパロイ 最高使用圧力(MPa) 0.7(+100℃以下の静流水)、0.5(+100℃以下の脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状 丸形 クラス 5K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
4,388 税込4,827
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JIS B 2011 最高使用圧力(MPa) (120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 使用流体 油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) C3771BE クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 クラス 5K
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに 形状 ストレート 材質(本体) キーパロイ 最高使用圧力(MPa) 0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状 丸形 クラス 5K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛カット、給水用。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JV5-1 最高使用圧力(MPa) (40℃以下の脈動水)0.5、(40℃以下の静流水)0.7 接続 Rc 使用流体 脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY 材質(コア) PE バルブ種類 ゲートバルブ
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa) 0.7(-29~100℃) 使用流体 ハンドル形状 丸形 クラス 5K 接続形状 Rc バルブ種類 ゲートバルブ
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに 形状 ストレート 材質(本体) キーパロイ 最高使用圧力(MPa) 0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC911 材質(弁体) CAC911 クラス 5K 材質(弁箱) CAC911 材質(弁棒) C6803 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベストパッキン クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa) 0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) CAC 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) C3531 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 100型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JIS B 2011 最高使用圧力(MPa) (120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7 接続 Rc 使用流体 油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY バルブ種類 ゲートバルブ
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形(Rc) 材質(ステム) 黄銅 材質(ハンドル) アルミニウム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類 ゲートバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa) 4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状 レバー式 材質(インサート) C3771BE 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット) C3771BE 材質(パッキン) 非石綿 クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消防認定品
用途乾式配管、湿式配管 ハンドル形状 丸形 材質(ステム) SUS403 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蒸気・高温水ラインに好適。
材質 (要部)ステンレスCR-13 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 適合規格 JV4-2適合品 最高使用圧力(MPa) 1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、。1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式) 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SCS1 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) FCD450 材質(ボンネット) FCD-S クラス 10K 接続形状 Rc バルブ種類 ゲートバルブ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 要部/BRZ(青銅) 形状 ストレート 材質(本体) ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング 最高使用圧力(MPa) 60℃以下の静流水:0.7、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:0.5 接続方式 管フランジ 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状 丸形 クラス 5K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)