- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- ゲーミングマウスのおすすめ人気ランキング
ゲーミングマウスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新123件の「ゲーミングマウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロジクール ゲーミングマウス」、「ゲーミングマウスパッド」、「マウス 腱鞘炎」などの商品も取り扱っております。
ゲーミンググレードのセンサー
ゲーミンググレードのセンサーによる、精確なカーソルトラッキングと反応の良いパフォーマンスを体験。調節可能な感度(200~8,000 DPI)から、自分のプレイスタイルに適切なレベルを選択。
ロジクールG HUBソフトウェアを使って、最大5個のプリセットをプログラミング。
信頼できる真のデザイン
快適かつ確実な、クラシックな6個のボタンを使って、探索し、呪文を唱え、お好きな方法で自由にプレイ。
ロジクールG HUBソフトウェアを使って、ゲーム内コマンド、システムコントロール、
またはキーバインドをボタンに割り当てて、ゲームプレイを簡素化。
最適化されたボタンテンショニング
左右のプライマリボタンには、ロジクールG独自の金属バネのボタンテンショニングシステムが搭載され、
毎回のクリック時に精確なボタン作動と一貫性のある体験を実現。
ロジクールG HUBゲーミングソフトウェア
G203 は、あらゆるシステムでシームレスに動作。コントロールを微調整したい場合は、使用とセットアップが簡単なカスタマイズソフトウェアをダウンロード(無料)。
ロジクールG HUBソフトウェアは完全なカスタマイズパッケージで、G203マウスのライト、感度、およびボタンコマンドをパーソナライズ可能。
仕様
6個のプログラマブル ボタン、USBデータフォーマット:16ビット/軸、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)
適合
Windows(R) 7以降、macOS 10.10以降、Chrome OSTM、USBポート
質量(g)
85(マウスのみ)
ケーブル長(m)
2.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
116.6×62.15×38.2
接続方式
有線
解像度
200~8,000DPI
保証期間
2年間無償保証
ライト種類
LIGHTSYNC RGBライト
ボタン数
6ボタン
プロセッサー
マイクロ:32ビットARM
RoHS指令(10物質対応)
対応
HERO 16Kオプティカルセンサーを搭載した高パフォーマンス ワイヤレス ゲーミング マウス
ボタン数
11
仕様
トラッキング:[センサー] HERO 25K、[解像度] 100~25,600DPI、[最大加速] >88 G、[最大速度] >400 IPS、感応度:[USBデータフォーマット] 16ビット/軸、[USBレポートレート] 1ms(1000Hz)、[ワイヤレスレポートレート] 1ms(1000Hz)、[ワイヤレス技術] LIGHTSPEEDワイヤレス、[マイクロプロセッサ] 32ビットARM
セット内容
ゲーミングマウス、LIGHTSPEEDワイヤレスレシーバー、レシーバー延長アダプター、充電/データケーブル、アクセサリーケース、ウェイト(2g)×4、ウェイト(4g)×2、保証書、保証規定
質量(g)
114
タイプ
光学式マウス
接続方式
無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75.2×40×41.1
機能
高速スクロールホイール、POWERPLAY対応、オンボード メモリ、LIGHTSYNC RGB(2ゾーン)、メカニカル ボタン テンショニングシステム
使用電池
内蔵充電式リチウムイオン電池
保証期間
2年間無償保証
電池寿命
デフォルトライト:最長48時間、ライトなし:最長60時間
互換性
Windows 8 以降、macOS X 10.11 以降、インターネット接続環境(ロジクールG HUBソフトウェア ダウンロード時)
耐久性
PTFEフィート:250km
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
超軽量設計、コンパクトなサイズと高い省電力性を両立させた、ワイヤレス ゲーミングマウス。乾電池1本で約250時間の連続ゲームプレイを実現。LIGHTSPEED ワイヤレスとHEROセンサーを搭載させた、ワイヤレスゲーミングマウスの新エントリー機種。
ボタン数
6
質量(g)
99
タイプ
光学式マウス
接続方式
無線
機能
カウント切り替え可能 着脱式レシーバ
使用電池
単三形乾電池x1
解像度
(カウント)12000dpi
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
これからesportsを楽しみたい人に最適! シューティング系ゲーム(FPS)での使用に適した、超高耐久スイッチを採用の5ボタン搭載ゲーミングマウス。
インターフェイス
USB
コネクタ形状
USB(A)オス
仕様
最大トラッキングスピード:220インチ(約5.6m/秒) 、射出光線種類:不可視波長域
付属品
ユーザーズマニュアル×1
サイズ
LL
質量(g)
約143.0(ケーブル含む)、約106.5(ケーブル含まず)
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
約2.0
対応OS
Windows 11/10/8.1/7 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
有線
分解能(dpi)
700/1500/3100/6200(切替可能)
対応機種
USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)4/5(ゲーム画面でのみ使用可能 ※ソフトによって「進む/戻る」ボタン操作できない場合あり )
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69.1×128.5×42.2
LED色
不可視光(赤外線)
保証期間
6カ月
ボタン数
5個 (ホイールボタン含む )
ホイール数
1個
読取方式
光学センサー方式
エルゴノミクスデザインのG703。LIGHTSPEED(TM)ワイヤレステクノロジーにより、一般的な有線ゲーミングマウスよりも高速なレスポンスを実現。ワイヤレスゲーミングマウス充電システム、POWERPLAY (TM) に対応。
ボタン数
6
質量(g)
95
タイプ
光学式マウス
接続方式
無線
機能
カウント切り替え可能
使用電池
内蔵充電式リチウムイオン電池
解像度
(カウント)16000dpi
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ロジクールGが設計した画期的な新しいオプティカル センサー。クラストップのパフォーマンスと、旧世代の最大10倍の電力効率を実現しました。抜群の精度に加え、全DPI(200~12000)でゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションという一貫したパフォーマンスを発揮します。
オンボードメモリにプロファイルを5つまで保存でき、各プロファイルに最大5つのDPIを設定できます。高度な設定にはLogicoolゲーム ソフトウェアが必要です(support.logicool.co.jp/ja_jp/software/lgsからダウンロード可能)
LIGHTSPEEDワイヤレス
エンドツーエンドの エンジニアリングとデザインを通して、ロジクールGは安定したワイヤレスソリューションを開発し、遅延、安定性、および接続性の基本的な問題を解決しました。
そして誕生したのが、有線並みのプロ仕様のパフォーマンスを発揮するワイヤレス マウスです。
超長時間の連続使用が可能
HEROセンサーとLIGHTSPEEDワイヤレスを組み合わせることにより、何ヶ月も駆動する、比類ない電力効率を実現しました。たった1本の単三形乾電池だけで、最長250時間の連続使用が可能です。
Logicoolゲーム ソフトウェアでエンデュランスモードを選択した場合、一般的な使用で最大9ヶ月電池を交換せずに使い続けられます。
3ロジクールG240ゲーミング マウスパッド上でのテストによる電池残量が15%になると、Logicoolゲーム ソフトウェアとG304のインジケーター ライトによって通知されます。
超軽量設計
ロジクールGは、ワイヤレスを言い訳にして筐体を重くすることはありません。
G304では、軽量設計と無類の電力効率により、わずか99gという驚異の軽さを実現しました。
6個のプログラマブル ボタン
1000万回のクリック耐久テストをクリアした左右のマウスボタンに加え、中ボタン、DPIボタン、2つのサイドボタンを装備。
どのボタンも、Logicool G HUBを使って自分好みにカスタマイズできます。
高度な設定にはLogicoolゲーム ソフトウェアが必要です(support.logicool.co.jp/ja_jp/software/G HUBからダウンロード可能)
機械式ボタン テンショニング
左右に分かれたボタンに搭載されている機械式ボタン テンショニングが、マウスボタンのクリックにかかる重量を一定に保ち、より少ない力でのクリックを可能にします。
どんなに激しいプレイ環境でも、歯切れのよいクリック感と高い信頼性を発揮します。
持ち運びに適した設計
耐久性と軽量性に優れた小型な筐体に、持ち運びに非常に便利なUSB超小型レシーバー収納ポケットを搭載しています。
センサー
HERO
色
ホワイト
質量(g)
99
接続方式
無線
使用電池
単三乾電池1本
解像度
200~12000DPI
寸法(縦×横×高さ)(mm)
116.6×62.15×38.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取方式
光学式
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。
「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」
●カスタマイズできる18ボタン
通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。
それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。
●重量バランスが調整できる
本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。
様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。
●DPI設定とバックライト設定ができる
専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。
さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。
インターフェース
USB
対応OS
Windows 10/8.1
寸法(mm)
W92×H42×D122.5
質量(g)
138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む)
保証期間
6ヶ月間
LED色
RGB
ボタン数
18個(ホイールボタン含む)
ホイール数
1個
色
ブラック
センサー
Pixart PAW3327
接続方式
有線
ケーブル長(cm)
約180
耐久性
(スイッチ)2000万回(理論値)
最大解像度
6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI)
仕様
●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
絶対必要なゲーミングマウス
Razer DeathAdder シリーズは、過去 10 年間以上にわたり世界の e スポーツ界でゲーミングマウスのアイコンとして君臨してきました。Razer DeathAdder シリーズの信頼性に関する評判は、立証済みの耐久性と快適なエルゴノミクスによるゲーマーからの信頼を基盤にしています。今、私達は、最新の後継機 Razer DeathAdder Essential でさらにそれを普及しようとしています。
人間工学に基づいた形状
Razer DeathAdder Essential は、従来の Razer DeathAdder 世代に太鼓判を押された人間工学に基づくクラシックな形状を維持しています。快適さを目指した、すっきりとしたその独特のボディーのおかげで、長時間のゲーミングマラソンでもハイレベルなパフォーマンスを維持でき、バトルが盛り上がっても調子が落ちることはありません。
仕様
最大加速度:30G、RGB ライティング:シングルカラーグリーンライティング、スイッチのライフサイクル:1000万回、プログラム可能なボタン:5、マウスソール:標準ストックフィート
色
Black
質量(g)
96
スイッチ
メカニカル
ケーブル長(m)
約2.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
127×73×43
接続方式
有線 - Standard ケーブル
感度
最大:6400DPI
センサー
オプティカル
速度
(IPS):最大220
フォームファクタ
右利き
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
MMOゲーミングに最適化された20個のボタンを搭載した高性能ゲーミングマウス、多ボタンを直観的に操作できるダブルディッシュ構造、Gシフトでボタンの機能を2倍に拡張、有線タイプ
ボタン数
20
質量(g)
133
タイプ
レーザーマウス
ケーブル長(m)
2
接続方式
有線
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×41×118
機能
チルトホイール カウント切り替え可能、ゲーミングマウス
解像度
(カウント)8200dpi
アズワン品番
64-3939-47
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
人間工学を融合したMX高性能エルゴノミックマウス。縦型による腕にかかる筋緊張を10%軽減、手の動きを1/4にカット、自然なグリップ位置を確保
ボタン数
6
質量(g)
135
タイプ
光学式マウス
接続方式
有線/無線両用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78.5×120×79
機能
カウント切り替え可能、エルゴノミクス、マルチペアリング
使用電池
内蔵充電式リチウムポリマー電池
解像度
(カウント)4000dpi
アズワン品番
64-3939-14
インターフェイス
Bluetooth、USB、無線2.4GHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
FPSゲーミングに最適なウルトラファーストゲーミングマウス、420IPSの高速移動に対応、8個のプログラム可能なボタン、Delta Zero高性能オプティカルセンサー、オンボードメモリ搭載、有線タイプ
ボタン数
8
質量(g)
140
タイプ
光学式マウス
ケーブル長(m)
2
接続方式
有線
機能
カウント切り替え可能、ゲーミングマウス
解像度
(カウント)4000dpi
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
DPIのデフォルトは1000です。他に2000、4000、8200と16400が選べ、それぞれ50-16400の範囲で調整が出来ます。高精度トラッキング、最大16400dpiの光学センサー、デフォルト1000 Hzのポーリングレートです。ソフトインストール後に使用可能:ポーリングレート調整/プロファイルのロードと保存/ダブルクリックスピード調整/スクロールスピード調整/加速度調整/ポインタースピード調整。カスタマイズ可能なカラフルなバックライト機能付き、長時間使用可能なバッテリーでゲーミングマウスの入門モデルとしてゲーム初心者におすすめです。18個のボタンはすべて異なるキーに設定できます。好みに合わせて何れかのキーを選択して設定するか、マクロ編集機能を用いて好きなマクロを組めます。お気に入りのゲームにぴったりのコマンド設定が保存できます。最大5つのプロファイルが保存でき、プロファイルはソフト上で、もしくは本体裏面のボタンで切替が可能です。
セット内容
本体/取扱説明書
色
ブラック
ケーブル長(m)
約1.8
本体寸法(mm)
約122×81×43
本体質量(g)
約168(錘込)
接続方式
有線(USB)
分解能(dpi)
16400
ボタン数
18
インターフェイス
USB
ホイール数
1
読取方式
光学式
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。
最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。
電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。
カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能
高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
色
チャコール
仕様
(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)。チルト機能/有。付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)
セット内容
マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)
質量(g)
レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)
対応OS
Windows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)
接続方式
ワイヤレス
使用電池
単3形乾電池×2本
解像度
1000dpi
到達距離(m)
約10
保証期間
3年間
電池寿命
最大3年
ボタン数
7(チルト機能含む)
アズワン品番
64-3939-02
インターフェイス
USB
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42
読取方式
アドバンス オプティカル トラッキング
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
PAW3327。Sensor搭載のMMO向け有線ゲーミングマウスです。通常5ボタンに加えて、2+8個のMMO向けサイドボタンを装備しており、それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。5つのDPIレベル(500/1000/2000/3000/6200)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。2000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
仕様
●スイッチの耐久値:2000万回(理論値)●光学センサー:PAW3327●最大ポーリングレート:1000 Hz●最大加速度:30G
対応OS
Windows 11/10
速度
最大:200IPS
インターフェース
USB A
最大解像度
6200DPI(ソフトウェア使用時、疑似的に最大12400DPI)
ボタン数
15個(ホイールボタン含む)
サイズ(mm)
約W86×D123.4×H48.5
ホイール数
1個
バックライト
LED:RGB
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
G502 HEROは、究極のトラッキング精度を発揮する先進的なオプティカル センサーに加え、カスタマイズ可能なRGBライトとゲーム プロファイル作成機能を搭載。100~16,000の幅広いDPI設定が可能なほか、付属のウェイトを付け替えて重量やバランスを調整できます。
HEROは、ロジクール製品の中で最も高精度のゲーミング センサーです。アーキテクチャーを一から見直し、次世代の精度を実現しました。歴代最高のフレームレート処理速度を誇り、IPS 400以上に加え、100~16,000の全DPIでゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションを達成しています。大会で求められる精度が得られるほか、抜群に安定したレスポンスを発揮します。DPI設定は、Logicool G HUBで自分好みにカスタマイズできます。
Logicool G HUBを使用して、よく使うコマンドやマクロを11個のボタンそれぞれに設定可能。ビルド、しゃがむ、乱闘、回復…ゲーム内のアクションを指先一つで発動できます。プロファイルをマウスに保存して、プレイ環境を持ち運ぶ、どこでもすぐに自分のプレイ環境が整います。
ライバルの一歩先を行くために、マウスの重みを細かく調整可能。同梱の3.6gのウェイト5個を、マウスの前後左右や中央に自在に配置できます。さまざまな配置やバランスを試して自分にぴったりの構成を見つけ、パフォーマンスを最適化しましょう。
LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、PC画面と連動するRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現する次世代テクノロジーです。約1,680万色の中から好みの色を選択できるだけでなく、他のロジクールGデバイスとライトのアニメーションやエフェクトを同期することも可能です。カスタマイズは、Logicoolゲーム ソフトウェアで手軽に行えます。
G502 HEROの特長は、主要機能の性能やカスタマイズ性の高さだけではありません。細かなところも緻密な計算に基づいて設計されています。フックと結束バンドが付いた編組ケーブル、滑りにくいサイドのラバー素材、マグネット式のウェイトカバーなど、多くの工夫が施されています。
仕様
USBレポートレート:1000Hz(1ms)、ゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリング、最大加速>40G2、最大スピード:>400IPS3、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)、オンボード メモリ:最大5つのプロファイルを保存可能(ファームウェア127が必要)、LIGHTSYNC RGB:ゾーン×1、編組ケーブル
寸法(mm)
132×75×40
質量(g)
オプション:最大18(5x3.6)、(マウスのみ)121
ケーブル長(m)
2.1
接続方式
有線
センサー
HERO(TM)
解像度
100~16000dpi
保証期間
2年間無償保証
対応フォーマット
USBデータ:16ビット/軸
使用環境条件
Windows 7以降、macOS 10.11以降、Chrome OS(TM)、USBポート
プロセッサー
マイクロ:32ビットARM
耐久性
PTFEフィート:>250km4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ロジクールの革新的なSilentTouchテクノロジーを取り入れ、過剰なクリックノイズを除去した静音性に優れたサイレント有線マウスです。
接続方式
有線
ボタン数
3
解像度
1000dpi
本体寸法(mm)
61.7×38.4×112.96
本体質量(g)
85
センサー
オプティカルトラッキング
接続
I/F:USB-Aコード
仕様
スクロールホイール:有、チルト機能:無
インターフェイス
USB-A
ワイヤレスゲーミングマウス充電システム、POWERPLAY (TM) に対応した、ロジクールGのフラッグシップマウス G903。LIGHTSPEED(TM)ワイヤレステクノロジーにより、一般的な有線ゲーミングマウスよりも高速なレスポンスを実現。
ボタン数
11
タイプ
光学式マウス
接続方式
無線
機能
チルトホイール カウント切り替え可能
使用電池
内蔵充電式リチウムイオン電池
解像度
(カウント)16000dpi
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高速スクロール機能搭載
1 回のスピンで回り続け、長い文書やウェブページを一瞬でスクロールできるので、作業効率が飛躍的にアップします。クリックトゥクリックモードに切り替えて、スプレッドシート、フォトアルバム、再生リストにアクセス。
あらゆる表面で、なめらかなトラッキングが可能です。通常のオプティカルマウスよりも高速かつ精確に動作します。
ソフトなサイドグリップと曲線デザインが手を自然にサポートし、一日中快適で確実なコントロールが可能です。
付属品
マウス本体、保証規定、取扱説明書、保証書
接続方式
有線
接続
USB
機能
チルト機能有
解像度
1000dpi
ボタン数
7
ケーブル長(cm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
スマートなスクロールを備えた静音マウス
長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。
Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。
プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式
無線
ボタン数
5(チルト機能含む)
無線通信方式
アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth
使用電池
単三形乾電池
寸法(mm)
62×107×38
質量(g)
147
解像度
400dpi~4000dpi
ホイール
スクロールホイール:有
機能
チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)
電池寿命
Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月
対応OS
[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS
センサー
アドバンス オプティカル トラッキング
ホイール数
1個
到達距離(m)
約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
コネクタ形状
USB(A)オス
接続方式
無線
対応機種
USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機
分解能
2000カウント
通信方式
GFSK方式
使用電池
単三乾電池1本
ボタン数
5
インターフェイス
USB
ホイール数
1個
読取方式
青色LED