- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- ゲーミングモニター240hzのおすすめ人気ランキング
ゲーミングモニター240hzのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新103件の「ゲーミングモニター240hz」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター240hz」、「ゲーミングモニター」、「22インチ モニター」などの商品も取り扱っております。
応答速度の速いTNパネルを採用し、全ポート最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。応答速度0.4ms[GTG]、内部遅延時間が「約0.09フレーム(約0.37ミリ秒)」と低遅延モードを実現。さらに、残像を低減する「オーバードライブ」や「Clear AIM」機能を搭載しているので、競技性が高いFPSゲームに最適です。NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受けており、プロユース仕様としての品質を維持しつつ、チルト角、スイベル角、高さ調整などプレイヤーの姿勢、環境に合わせて角度調整も柔軟にできるゲーミングスタンドを採用しています。あらゆる環境においても最高のパフォーマンスを発揮できるゲーミングモニターです。安心してご使用いただける長期5年保証付きディスプレイ。
仕様
チルト:上20°/下5°、スイベル:左45°/右45°、高さ調節150mm、ピボット左90°/右90°
付属品
電源コード、displayportケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ、リモコン、動作確認用電池×2、取扱説明書
質量(kg)
スタンド有り6.1、スタンド無し3.8
消費電力(W)
最大37、通常17.2、待機時0.3
端子の種類
HDMI×2、displayport
表面処理
非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド有り:557×227×455~549/スタンド無し:557×47×332※突起部含まず
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook、任天堂Switch、PS4、PS4Pro、PS5、XBOX
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
走査周波数(水平)
HDMI:27.0~266.7、displayport:59.9~240.0Hz
走査周波数(垂直)
HDMI:23.9~240.1、displayport:59.9~240.1Hz
応答速度
0.4ms[GTG]※240Hz/オーバードライブレベル3/ClearAIMレベル3設定時
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
52.6
音声入力
スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニジャック(4極CITA)
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.382×0.2802
音声出力
ステレオミニジャックΦ3.5(3極)
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
400
モニターサイズ
TFT2.5型ワイド
パネル駆動方式
TN
VESA対応
100×100対応、盗難防止ホール有り
最大表示色
1677万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)
最大240
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
輝度:320cd/m2。消費電力:65W未満。24.1インチ、FullHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート280Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1、4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様
●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●高さ調整:あり:155mm●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:TN●標準消費電力:65W未満●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ダークグレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●PCリサイクル:対応●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●VCCI:対応
サイズ
24.1型
ピッチ
0.279
電源
内蔵
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
約5.8
コントラスト比
1000:1
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
水平:左右170度/垂直:上下160度
走査周波数(水平)
30-308KHz
走査周波数(垂直)
24-280Hz
ケーブル
電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m)
入力端子
HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1
スピーカー
なし
色(本体)
ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル駆動方式
TN
輝度(cd/m2)
320
USB
Mini USB(S.Switch用) x 1
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
輝度:320cd/m2。応答速度:0.5ms(GTG)。最大消費電力:45W。24.5インチ。FullHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート240Hz。残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1 4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールド、モニターカバーを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。3年間センドバック保証(パネル・バックライトは1年間保証)
仕様
モニタ形状:平面
ピッチ
0.283
サイズ(inch)
24.5
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
水平:左右170度/垂直:上下160度
走査周波数(水平)
30-255KHz
走査周波数(垂直)
24-240Hz
ケーブル
電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMIケーブルx1(約1.8m)、DPケーブルx1(約1.8m)
応答速度
(G to G)0.5ms
入力端子
HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1
色(本体)
ダークグレー
高さ調節
あり:155mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル駆動方式
TN
上下角度調整
(チルト)機能:あり:-5度- 35度
リフレッシュレート(Hz)
240
輝度(cd/m2)
320
角度調節
(スイベル)機能:あり:左右45度/ 45度
USB
Mini USB(S.Switch用) x 1
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様
モニタ形状:平面
ピッチ
0.311
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1300:1(DCR20000000:1)
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)
30-114KHz
走査周波数(垂直)
40-100Hz
ケーブル
HDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m)
応答速度
(G to G)5ms
入力端子
HDMI1.4×2、DP1.2×1
スピーカー
あり:2W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS
上下角度調整
(チルト)機能:あり:-5度 - 20度
輝度(cd/m2)
250
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
24.5インチのフルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載、240Hzのリフレッシュレート、。AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。240Hzの高速リフレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、280cd/m2の高輝度を実現。sRGB99%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x2(240Hz対応)を搭載します。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。便利な昇降式スタンドを搭載。130mmの範囲内で高さ調整を行うことが可能です。
仕様
ACパワーレンジ:100-240v 12V/3.5A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)
3.7
サイズ
24.5
使用温度範囲(℃)
5~40
表面処理
非光沢
対応
HDR262(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(スタンド無し) 327 × 557×54、(スタンド付)横置:418~548×557、縦置:581~622×435×212
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 99%sRGB DCI-P3 81%
解像度
1920×1080
応答速度
3ms(OD)
入力端子
HDMIx2/DPx2
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2W×2
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(AHVA)パネル
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
280
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品
電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)
表示面積:527.04(H)×296.46(V)
質量(kg)
スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)
垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)
(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)
(チルト)上:20、下:5
対応OS
(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理
非光沢
周波数(kHz)
水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応
ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず
コントラスト比
1000:1(標準)
最大解像度
1920×1080
保証期間
3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度
5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子
(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間
開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
取得規格
VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)
ブラック
端子
ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
インターフェイス
VESAマウント:対応(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
34.4
グリーン購入法
適合
音声入力
ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.2745×0.2745
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万色
リフレッシュレート(Hz)
(最大解像度時)最大75
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)
6.1 (梱包時)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:13.6/スタンバイ:0.5
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
452 x 664 x 134(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:4.5、スタンド無し:4.0
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:10000000:1
ピクセルピッチ(mm)
0.311 x 0.311
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~83 kHz
走査周波数(垂直)
56~76 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
612 x 453 x 227(スタンド使用時)、612 x 367 x 45(スタンド未使用時)
ピクセル
82PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
27インチ
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
250
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 2.5A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:20% ~ 85%
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
寸法(mm)
21.5
質量(kg)
約2
使用温度範囲(℃)
5~40
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
378×492×152
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB97%/DCI-P3 78%
解像度
1920×1080
応答速度
Typ:14ms
入力端子
HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2Wx2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル
IPS(AHVA)
モニターサイズ
21.5インチ
パネル駆動方式
IPS(AHVA)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
250
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
TN 360Hz DyAc(TM) 24.5インチ ゲーミングモニター For e-Sports
サイズ
24.5
定格電圧(V)
100-240
角度(°)
スウィーベル(左/右):45/45、ティルト:-5~23
消費電力
最大40W/標準19W(デフォルトRPGモード/エコモードなし)
本体質量(kg)
6.2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
571×442.84(HAShandletop)~521.17×200.18
コントラスト比
1000:1
画素ピッチ
0.28mm
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI2.0×2、DP1.4×1
スピーカー
なし
高さ調整範囲(mm)
155
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
表示寸法(mm)
543.744×302.616
総質量(kg)
9.7
パネル駆動方式
TN
リフレッシュレート(Hz)
360
輝度(cd/m2)
320
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
100Hz リフレッシュ レートの 23.8 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmootMotion テクノロジーにより、トレースが排除され、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様
ケンジントンセキュリティースロット:搭載
付属品
HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)
3.4、(本体・パッケージ込)4.6
寸法
54.1×39.3×18.5 cm
電源
100-240V
表面処理
ノングレア
消費電力
使用時 13.99W以下、スタンバイ時 0.5W以下
型番
VY249HF
機能
映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync
コントラスト比
1300:1(typ)
液晶パネル
パネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載
最大解像度
1920×1080
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)
ブラック
調節範囲(mm)
上下角度調節 (チルト) 上22°~下5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
走査周波数
デジタル:水平/垂直 31-110KHz (H) / 48-100Hz (V)
入出力端子
デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
対応VESA規格
100mm×100mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
広大なビジュアル体験のために設計されたViewSonic VX3418-2KPCは、34型のウルトラワイドディスプレイです。144Hzの高速リフレッシュレートと1msのMPRT応答時間により、ゲームは滑らかでぼやけのないビジュアルで表示されます。すっきりとしたデザインと3面のフチなしディスプレイが、この大画面体験をさらに強化します。超ワイドな21:9アスペクト比と1500Rの曲面は、生産性とゲームプレイの両方に没入型の体験を提供します。Adapti veTMSyncテクノロジーにも対応しており、ゲームプレイ中のティアリングやスタッターを事実上排除します。VX3418-2KPCには、ViewSonic独自のViewModeTMプリセットも搭載されており、ゲーム、編集、映画鑑賞など、さまざまなニーズに合わせて最適化された画面パフォーマンスを提供します。 さらに、DisplayPortおよびHDMI入力は、ゲームおよびエンターテインメントのための柔軟な接続を提供します。
付属品
電源ケーブル(約1.5m)×1、DisplayPortケーブル(約1.5m)×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
質量(kg)
スタンドあり:約7.6、スタンドなし:約5.4
サイズ
34型21:9ワイド
規格
UWQHD
電圧(V)
AC100~240±10%(50/60Hz)
消費電力(W)
48(最大)/36(標準)/21.8(エコ)
電源
アダプタ
表示サイズ(mm)
797.2×333.7
表面処理
ノングレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンドあり:806×462.33~542.33×331、スタンドなし:806×362×125
機能
SuperClear(R): 〇、フリッカーフリー: 〇、ブルーライトフィルター: 〇、ViewMode: 〇、Game Mode: 〇、HDR10: 〇、その他: 1500R, Adaptive Sync
コントラスト比
4000:1
解像度
3440×1440
保証期間
3年フル保証(液晶パネル、バックライト含む)
走査周波数(水平)
HDMI : 31.469-150.849 KHz、DisplayPort:31.469-217.32 KHz
走査周波数(垂直)
HDMI : 48-100Hz、DisplayPort : 48-144Hz
応答速度
MPRT 1ms※オーバードライブ時
視野角(左右:上下)
178°/178°
スピーカー
5W×2
色(本体)
ブラック
待機電力(W)
0.5以下
アスペクト比
21:9
最大輝度(cd/m2)
300
入出力端子
HDMI2.0:×2、DisplayPort1.4:×2、音声出力:×1(3.5mm)
パネル駆動方式
VA
ブルーライトカット
対応
最大表示色
約1677万色
リフレッシュレート(Hz)
144
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
輝度:350cd/m2(HDR時400cd/m2)/応答速度:1ms(GTG) 最大消費電力:170W/ 27インチの大画面。WQHD解像度。近未来的な筐体デザイン。優れた輝度とVESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現。PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能。ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック)を搭載。リフレッシュレート180Hz(DP接続時のみ180Hz、HDMI接続時は144Hz)、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium対応。Color Shuttleアプリで他のユーザーの画面の色設定の適応や共有が可能。HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C(65W給電) x 1、4系統入力。USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応。便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能。スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能)
仕様
●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:23.5●高さ調整:あり:100mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体サイズ(H×W×D):545.4 x 613.8 x 276.8mm●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●応答速度(G to G):1ms
サイズ
27型
ピッチ
0.233
電源
内蔵
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
約7.2
最大消費電力(W)
170
コントラスト比
1000:1
表示色
約10億7000万色
解像度
2560×1440ドット
視野角
水平:左右178度/垂直:上下178度
走査周波数(水平)
30-265KHz
走査周波数(垂直)
24-180Hz
ケーブル
電源ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)/HDMI2.0ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m)
入力端子
HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB TypeC(65W給電)x1
スピーカー
なし
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
350
USB
USB3.2 Gen1(Downstream) x 2、USB Type-C (Upstream) x 1
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ
画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載
HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載
VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載
NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり
エコマーク認定商品
付属品
HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1
規格
2K/FHD(Full-HD)
エコマーク認定
認定
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×211×350~480
角度調整範囲
上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90°
コントラスト比
100000000:1
最大解像度
1920×1080
解像度
1920×1080
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
(グレー→グレー)5ms
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
色(本体)
ブラック
画面サイズ
23.8インチ
Webカメラ
無し
高さ調節
可
バックライト
LED
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.2745
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
250
入出力端子
デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
最大表示色
約1677万色
フリッカーフリー
搭載
エコマーク認定番号
21 119 003
角度調節
可
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:30W/23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。VESA MediaSync対応。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。カラーユニバーサルモード(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトウェア対応。
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
23.8型
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様
【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)
約2.1
サイズ
21.5
使用温度範囲(℃)
0~50
表面処理
非光沢
レンジ
【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
353×494×160
表示色
1677万色 sRGB91%/DCI-P3 75%
解像度
1920×1080
応答速度
Typ:20ms/OD:10ms(GtoG)
入力端子
HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)
V:178/H:178
スピーカー
2W×2
コントラスト
3000:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル
VA
使用湿度範囲(%RH)
10~90
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
250
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。
USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
コンテンツを色鮮やかに映し出します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品
HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル
質量(kg)
約2.7
サイズ
23.8
使用温度範囲(℃)
0~50
規格
2K/FHD(Full-HD)
電源
ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
表面処理
ノングレア
機能
ブルーライト軽減モード:○
使用湿度範囲
10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB86%
解像度
1920×1080
視野角
H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度
5ms(OD)
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
画面サイズ
23.8インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
音声
イヤホン出力:○
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS系
ブルーライトカット
対応
フリッカーフリー
○
輝度(cd/m2)
350
入力ポート
HDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
本製品は21.5インチのフルHD(1920x1080)パネルを搭載した144HzのリフレッシュレートAMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。ゲームプレイにおいて画面全体を把握することができる、より小さな画面サイズとして21.5インチを採用しました。
MPRT 1msの高速応答速度を実現し、最大144Hz(DisplayPort接続時)の高フレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現が快適なゲームプレイを実現します。
フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。
300cd/m2 の液晶は、より鮮やかな色彩を表現。ゲーム以外にもデスクワークや映画や動画サービスをお楽しみいただくのに適しています。
映像入力端子はDisplayPort x1(144Hz対応)、HDMI 1.4 x1(120Hz対応)を搭載。
また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
VESAマウント規格は75x75mmに対応。別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
サイズ
21.5
解像度
1920×1080
表面処理
非光沢
アスペクト比
16:9
コントラスト比
1000:1
パネル駆動方式
TN系
輝度(cd/m2)
300
応答速度
1ms(MPRT 100Hz以上)
視野角
(上下/左右)H170°V160°
表示色
1677万色
フリッカーフリー
軽減
機能
ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
出力
イヤホン
スピーカー
2W×2
電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)、DC12/2.5A
使用温度範囲(℃)
5~40
使用湿度範囲
20%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
378×492×152
質量(kg)
2.4
付属品
HDMIケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書
規格
2K/FHD(Full-HD)
色(本体)
ブラック
ブルーライトカット
対応
入力ポート
DPx1、HDMIx1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B
付属品
電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください
寸法(mm)
表示面積:597.888(H)×336.312(V)
質量(kg)
スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2
使用温度範囲(℃)
動作時:0~40、収納時:-20~60
周波数(Hz)
垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0
消費電力(W)
(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)※電源内蔵
角度(°)
(チルト)上:20、下:5
対応OS
(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)
表面処理
非光沢
周波数(kHz)
水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook
対応
ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず
コントラスト比
(標準値)1000:1
最大解像度
(表示)1920×1080
保証期間
3年※パネル、バックライトを含む。
応答速度
5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時
入力端子
(映像)HDMI×1、アナログRGB×1
組立時間
開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
2W+2W(ステレオ)
取得規格
VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム
色(本体)
ブラック
端子
ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm
使用環境湿度(%)
20~80(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
38.7
グリーン購入法
適合
音声入力
ステレオミニジャック Φ3.5mm
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.3114×0.3114
最大輝度(cd/m2)
300
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
ADS
最大表示色
1677万色
対応VESA規格
100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)
(最大解像度時)最大75
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)
6.2 (梱包時)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:23.3/スタンバイ:0.3
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
480 x 695 x 126(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:3.9、スタンド無し:3.5
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1
コントラスト比
3000:1、SmartContrast:10000000:1
液晶パネル
VA
ピクセルピッチ(mm)
0.3114 x 0.3114
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~85 kHz
走査周波数(垂直)
48~75 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
無し
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
613 x 456 x 231(スタンド使用時)、613 x 363 x 45(スタンド未使用時)
ピクセル
82PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
27インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
250
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
24インチ E Line モニターは、優れたビジュアルとエレガントなデザインでワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像と AMD FreeSync テクノロジーによるスムーズなアクションをご堪能ください
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド
質量(kg)
4.7 (梱包時)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:14.1/スタンバイ:0.5
電源
ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
EnergyStar 7.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
594 x 481 x 157(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:3.0、スタンド無し:2.4
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェース
D-Sub15pin×1、DVD-D×1、HDMI1.4×1
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:80000000:1
液晶パネル
IPS
ピクセルピッチ(mm)
0.275 x 0.275
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
54~84 kHz
走査周波数(垂直)
49~75 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
無し
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
537 x 414 x 205(スタンド使用時)、537 x 321 x 41(スタンド未使用時)
ピクセル
93PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
23.8インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
250
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷