- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 陳列・ディスプレイ用品
- コ の字 ラックのおすすめ人気ランキング
コ の字 ラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新252件の「コ の字 ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コの字テーブル」、「収納ボックス上ラック」、「コの字 スチール」などの商品も取り扱っております。
スタッキングや横並び使用で収納力アップ!便利で丈夫なキッチンスチール棚。散らかりがちなキッチン棚を省スペースで有効利用!スパイス類、キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です
材質
本体:スチール(粉体塗装)
耐荷重
5
素材
繊維板(MDF) シート貼り
スッキリと見せられるコの字型。
材質
アクリル
薄型ですっきり頑丈なコの字ラック2個セット。新潟県燕三条エリアで、職人さんが一品一品丁寧につくる安心のアイテム。
収納スペースを最大限に活用する薄型仕様。2mm厚のスチールを使用し、薄いのに耐荷重20kgと頑丈なつくり、鋳物の鍋など安心して収納可能。
キッチンを邪魔しない、シンプルな配色。食器棚やドレッサー、デスクをより広く使えるスペースラック。
タテ向きでブックエンドや、机上ラックとしても活躍。
用途キッチン収納、ブックエンド、机上ラックなどに。すき間ラック。コの字棚。洗面所。収納。
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし
耐荷重:5kg
素材
繊維板(MDF) シート貼り
スペースの有効活用に。アクリル製なので高級感もあります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×60×145
押入れやクローゼットの中を仕切って使いやすくする、コの字型の整理棚。2個をタテに積み重ねたり、前後や左右に並べてすっきり収納。棚の高さは4段階で調整可能。
用途押入れ収納、隙間収納、洗面台下収納、整理ラック、棚、クローゼットなどに。布団収納 家電収納 布団ラック ナチュラルインテリア。
材質
【棚板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)【フレーム】スチール(粉体塗装)
段数
1
耐荷重(kg)
30
組立時間
約30-40分
内寸(cm)
幅80
材質
アクリル
組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレイ。 木目プリント紙貼りで自然な風合い。
材質
繊維板(MDF) シート貼り
板厚(mm)
9
シンク下を使いやすく、自由自在に収納できます。
棚段調節が可能で幅も伸縮できます。
排水管が通る部分は、棚板を外せばOK。
調味料の出し入れに便利なスライドストッカー。
材質
サイドフレーム・中間リング・フック=ポリスチレン、棚板・トレー=ポリプロピレン、伸縮パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム
質量(g)
1880
耐荷重(kg/段)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460~735×395×400~450
耐熱温度(℃)
ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。伸縮機能付で幅の変更が可能です。靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。
仕様
間口伸縮式
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
2.2
間口(mm)
550~900
キャスター
なし
最大積載量(kg)
20/台
適合サイズ
A4ファイル対応
均等積載量(kg/段)
20
仕様
3点セット
セット内容
大/185×125×H100、中/164×98×H70、小/127×80×H46
材質
アクリル
板厚(mm)
3
TKG品番
9-1712-1701
TKG品番(2017)
6-1530-1301
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質
(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)
1.75
耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
542×206×55
コンセント
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
引出し
なし
シンク廻りのスペースを有効利用。スペースに合わせて高さや幅を調節出来る伸縮タイプ。積み重ねたり、前後に連結出来るので、複数揃えると機能的に収納スペースを広げることができます。
材質
金属部=ステンレス鋼、樹脂部=ABS樹脂
質量(g)
445
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315~545×230×210~260
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
伸縮できるから収納場所のサイズに合わせて横幅を調整できる丈夫なスチール製伸縮棚!鍋やフライパンなどの大きなものから、調味料やラップなどの小さなキッチン小物まで収納できます。スタッキングさせれば収納力UP!
付属品
六角レンチ連結ネジ×2
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約2000
耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約36.5~60×23×18
ネジを使わず誰でも簡単・すぐに組み立てられます。置くものに合わせて高さ・幅を変えることができます。排水管を避けて設置できるので便利です。
耐荷重(kg/段)
5
材質
パイプ:塩化ビニル被覆鋼管、メッシュパネル:スチール、棚:ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420~700×395×395
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
110×395
ファイルケースの下に設置して使えるコの字型ラック。
水筒やラップ・ボックスタイプのキッチンペーパー・フリーザーバッグのような、低く奥行のあるアイテムの収納に最適。
収納ボックスやファイルケースを、本体の上に収まるようにバランスよく収納してお使い下さい。
材質
本体/スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1つあたり)310×270×100
内寸(幅W×高さH)(mm)
305×95
質量(kg/個)
1.3
立ったままパソコンを操作される方にも適した高めのモニター台として。
材質
スチール
幅(mm)
590
高さ(mm)
160
奥行(mm)
250
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×250×160
有効内寸法(mm)
560×250×147
コンセント
なし
引出し
なし