コアアダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
261件の「コアアダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 穴あけ」、「コアチューブ」、「コアドリル・ホールソー」などの商品も取り扱っております。

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


センタービット、ロッド含む
適合機種 HR3541FC、HR4002、HR4011C、HR5211C、(HR4000C、HR5001C) 適合外径(Φmm) (コアビット)35
1セット
7,598 税込8,358
3日以内出荷


重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm) 100 カッター長(mm) 150 適合材 無筋コンクリート、鉄筋コンクリート 適合電動機 重量型ハンマードリル
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm) 150 適合 (センターピン)PCDCP3 カッター長(mm) 180 適合材 鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管 適合電動機 電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝える構造によりスピーディーな大口径穴あけが可能。 SDSシャンク採用により、各種の軽量型ハンマードリルに対応。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
用途無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。 有効長(mm) 70 カッター長(mm) 105
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般 適合機種 TS-092,132,162 取付ネジ径 M27ネジ スパナがかり 4面
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)