- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- コアコートゲートバルブのおすすめ人気ランキング
コアコートゲートバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「コアコートゲートバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイレクト弁」、「給水バルブ 20a」、「ストラブカップリング」などの商品も取り扱っております。
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
最高使用圧力(MPa)
1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ハンドル)
ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)
材質(ボンネット)
CAC911
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに
形状
ストレート
材質(本体)
キーパロイ
最高使用圧力(MPa)
1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ハンドル)
C3771BE
材質(ボンネット)
CAC911
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
鉛カット、給水用。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
規格
JV5-1
最高使用圧力(MPa)
(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
使用流体
脈動水・静流水
ハンドル形状
丸形
材質(フタ)
CAC406
材質(弁体)
CAC406
材質(弁棒)
NBY
材質(コア)
PE
バルブ種類
ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに
形状
ストレート
材質(本体)
キーパロイ
最高使用圧力(MPa)
0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
クラス
5K
バルブ種類
ゲートバルブ
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給湯ラインに
形状
ストレート
材質(本体)
キーパロイ
最高使用圧力(MPa)
0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(フタ)
CAC911
材質(弁体)
CAC911
クラス
5K
材質(弁箱)
CAC911
材質(弁棒)
C6803
バルブ種類
ゲートバルブ
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)
40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
接続方式
ねじ込み形
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
接続形状
Rc
バルブ種類
ゲートバルブ
鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
形状
ストレート
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC911
材質(カバー)
CAC911
最高許容圧力(MPa)
1.4(-29℃~100℃)
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
C6803
材質(ボディ)
CAC911
材質(ボンネット)
CAC911
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
ゲートバルブ
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ
JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
色
メッキ
全長(mm)
4000(+40/-0)
材質
(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、。(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠
種類
JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする
長さ(m)
4
規格
JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
液温範囲(℃)
-5~+40
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)
1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
CAC406
材質(パッキン)
ノンアスベストパッキン
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状
エルボ90°
ねじの種類
ねじ込み式
JIS規格
JIS B2301
材質(継手)
可鍛鋳鉄製
形状
ストレート
適合規格
JIS B2011
ハンドル形状
丸形
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
材質(弁箱)
CAC406
鉛カット、給湯用。給水器具認証登録品。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅(CAC406)
規格
JV5-2
最高使用圧力(MPa)
(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0
接続
Rc
使用流体
脈動水・静流水
ハンドル形状
丸形
材質(フタ)
CAC406
材質(弁体)
CAC406
材質(弁棒)
NBY
材質(コア)
ポリブテン
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
エルボ90°
使用温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
1以下
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
最高使用圧力(MPa)
1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ハンドル)
C3771BE
材質(ボンネット)
CAC911
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
鉛フリー銅合金
最高使用圧力(MPa)
1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)
85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
接続形状
Rc
バルブ種類
ゲートバルブ
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状
フランジ
規格
JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
材質(フランジ)
JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類
込み式PTネジ
JIS規格
JIS B2301
材質(継手)
可鍛鋳鉄製